SHEL LAB SMO3 ugn rostfritt stål mekaniskt | AG9HXP 20PH92

SHEL LAB SMO3 Ugn Rostfritt Stål Mekanisk

Finns i lager
Artikel: AG9HXP Modell: SMO3Korsreferens: 20PH92

Få det Maj 3, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

53 275 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelUgn
Kapacitet3
Kammardjup19.5 "
Kammarhöjd16.2 "
kammaren Material430 SST
Kammarens bredd16.5 "
KonvektionstypMekanisk
Dörrmaterial430 SST
Husets materialMålat kallvalsstål
Antal dörrar1
Antal hyllor2
Övergripande djup27 "
Totala höjden35.5 "
Total bredd28.6 "
Temp. Noggrannhet+/- 2.0 grader C vid 150 grader C
Temp. Räckvidd15 grader till 225 grader
Spänning120
Watt2000

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 97.524
Fartygets höjd (cm)119.38
Fartygets längd (cm)83.82
Fartygets bredd (cm)83.82
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Förvärmningstid: 20 min. till 150 grader C

Produktvarianter

ProduktModellKapacitetÖvergripande djupTotala höjdenTotal breddTemp. NoggrannhetWattPris
SHEL LAB SMO5 ugn rostfritt stål mekaniskt | AG9HXQ 20PH93 SMO54.927.5 "40 "30.5 "+/- 2.5 grader C vid 150 grader C220062 975 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SHEL LAB SMO3 Ugn Rostfritt Stål Mekanisk
53 275 kr /enhet