BURRELL SCIENTIFIC 075-790-04-45 Shaker Variable 115 till 220V 3.0A | AH8EFM 38MW79

BURRELL SCIENTIFIC 075-790-04-45 Shaker Variable 115 till 220V 3.0A

Finns i lager
Artikel: AH8EFM Modell: 075-790-04-45Korsreferens: 38MW79

Få det Maj 7, Tisdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

170 257 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelShaker
Amps3.0
ComplianceUL / CSA / CE
Djup24 "
Höjd20 "
Hz50/60
MaterialStål, aluminium
Rörelse typHandledshandling
DriftlägeVariabel
MätområdeOmgivande 4 grader till 30 grader C.
Upplösning450 rpm
Fart0 till 450 rpm
Spänning115 till 220
Wattal660
Viktkapacitet30 lb.
Bredd31 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 90.72
Fartygets höjd (cm)50.8
Fartygets längd (cm)78.74
Fartygets bredd (cm)60.96
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellFartAmpsDjupSpänningViktkapacitetBreddHöjdHzPris
BURRELL SCIENTIFIC 075-775-04-19 Shaker Wrist Action Fixed | AH8EEE 38MW49 075-775-04-190 till 385 rpm3.618 "11510 lb.19 "20 "6048 314 kr
BURRELL SCIENTIFIC 075-775-04-36 Shaker Wrist Action Fast 220V 1.8A | AH8EEF 38MW50 075-775-04-360 till 385 rpm1.818 "22010 lb.19 "20 "5048 989 kr
BURRELL SCIENTIFIC 075-775-08-19 Shaker Wrist Action Fast 115V 3.6A 68lb | AH8EEG 38MW51 075-775-08-190 till 385 rpm3.618 "11510 lb.19 "20 "6050 463 kr
BURRELL SCIENTIFIC 075-775-08-36 Shaker Handledsåtgärd Fast 220V 1.8A 68lb | AH8EEH 38MW52 075-775-08-360 till 385 rpm1.818 "22010 lb.19 "20 "5052 453 kr
BURRELL SCIENTIFIC 075-775-12-19 Shaker Wrist Action Fast 115V 3.6A 70lb | AH8EEJ 38MW53 075-775-12-190 till 385 rpm3.618 "11510 lb.19 "20 "6055 930 kr
BURRELL SCIENTIFIC 075-775-12-36 Shaker Handledsåtgärd Fast 220V 1.8A 70lb | AH8EEK 38MW54 075-775-12-360 till 385 rpm1.818 "22010 lb.19 "20 "5043 878 kr
BURRELL SCIENTIFIC 075-775-16-19 Shaker Wrist Action Fast 115V 3.6A 72lb | AH8EEL 38MW55 075-775-16-190 till 385 rpm3.618 "11510 lb.19 "20 "6058 502 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

BURRELL SCIENTIFIC 075-790-04-45 Shaker Variable 115 till 220V 3.0A
170 257 kr /enhet