Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

BUSSMANN 14004-6 Spärrplint, 90A, 600V | BC8PCP

BUSSMANN 14004-6 Spärrplint, 90A, 600V

Finns i lager
Artikel: BC8PCP Modell: 14004-6
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
347SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelTerminalblocket
Färg / ytaSvart
Ström90A
MonteringsstilGenom hål
Antal positioner6 Position
FörpackningBulk
Tonhöjd12.7mm
UppsägningstypSkruva
Spänning600V
Wire Gauge14 AWG till 4 AWG
Trådmätare Max4 AWG
Trådmätare Min14 AWG

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.1035

Produktvarianter

ProduktModellHusets materialFärgFärg / ytaLängdTillverkare SerierMonteringsvinkelMonteringsstilTonhöjdPris
BUSSMANN 15104-161T1-GA Barriärterminalblock | BC8BCT 15104-161T1-GA----15104---425SEK
BUSSMANN EM322812 Spärrplint, 16A, 300V | BC8FAU EM322812----EM3228-PCB-montering5.08mm34SEK
BUSSMANN 14004-10 Spärrplint, tråd-till-kort, 600V, 90A, 10 positioner | BC8FNT 14004-10--Svart---Genom hål12.7mm606SEK
BUSSMANN 11675-6 Spärrplint, 40A, 250V | BC8KRP 11675-6----11675-Skruva-666SEK
BUSSMANN 14002-3H terminalblock | BC8KZL 14002-3H--------526SEK
BUSSMANN 14002-4 Plint, mätare 14AWG - 2AWG, 115A | BC8NEU 14002-4------Genom hål24.38mm283SEK
BUSSMANN KT4-WH-A Barriärterminalblock | BC8PCY KT4-WH-A------Panelmontering-93SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

BUSSMANN 14004-6 Spärrplint, 90A, 600V
347SEK /enhet