Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

BUSSMANN EM322812 Spärrplint, 16A, 300V

Finns i lager
Artikel: BC8FAU Modell: EM322812
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
34SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelTerminalblocket
AnslutningsmetodVårbur
KontaktmaterialMässing
Ström16A
BrännbarUL 94 V-0
Tillverkare SerierEM3228
MonteringsstilPCB-montering
Antal positioner12 Position
FörpackningBulk
Tonhöjd5.08mm
Pläteringtenn
Typ av produktFasta terminalblock
UppsägningstypGenom hål
Spänning300V
Spänningsvärde300V
Wire Gauge26 AWG till 12 AWG
Trådmätare Max12 AWG
Trådmätare Min26 AWG

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.35

Produktinformation:

    • EM3228-serien

Produktvarianter

ProduktModellHusets materialFärgFärg / ytaLängdTillverkare SerierMonteringsvinkelMonteringsstilTonhöjdPris
BUSSMANN 15104-161T1-GA Barriärterminalblock | BC8BCT 15104-161T1-GA----15104---425SEK
BUSSMANN 14004-10 Spärrplint, tråd-till-kort, 600V, 90A, 10 positioner | BC8FNT 14004-10--Svart---Genom hål12.7mm606SEK
BUSSMANN 11675-6 Spärrplint, 40A, 250V | BC8KRP 11675-6----11675-Skruva-666SEK
BUSSMANN 14002-3H terminalblock | BC8KZL 14002-3H--------526SEK
BUSSMANN 14002-4 Plint, mätare 14AWG - 2AWG, 115A | BC8NEU 14002-4------Genom hål24.38mm283SEK
BUSSMANN 14004-6 Spärrplint, 90A, 600V | BC8PCP 14004-6--Svart---Genom hål12.7mm347SEK
BUSSMANN KT4-WH-A Barriärterminalblock | BC8PCY KT4-WH-A------Panelmontering-93SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

BUSSMANN EM322812 Spärrplint, 16A, 300V
34SEK /enhet