Bussmann 15188-4 plint är idealiskt för att organisera och säkra ledningar, vilket underlättar underhåll och modifieringar. Den används i kontrollpaneler, kraftdistributionsenheter och maskiner.
Funktioner:
- Den har ett vridmoment på 12 lb-tum, vilket möjliggör säker fastsättning för stabila anslutningar.
- Denna CSA-certifierade kopplingsplint har ett mittavstånd på 0.375 tum, vilket möjliggör effektiv organisation av ledningsanslutningar.
- Den har zinkpläterade filslitsskruvar som ger säkra och pålitliga anslutningar.
- Denna UL-listade plint har en förtennad kopparlegeringskonstruktion för pålitlig ledningsförmåga och korrosionsbeständighet.
- Den har DIN-skena montering för enkel och effektiv installation och erbjuder driftstemperaturer på 105 grader C.
- Detta block erbjuder tillgängliga i 3- och 4-poliga konfigurationer, flexibla alternativ för olika kretsarrangemang.
Vanliga frågor och svar:
F. Vilken är den maximala ström- och spänningsklassen för Bussmann 15188-4 plint?
A. Denna kopplingsplint har en maximal märkström på 30A och en märkspänning på 600V.
F. Vilka ledningsstorlekar kan denna Bussmann-plint rymma?
A. Denna kopplingsplint rymmer 16 - 12 AGW koppartrådar.
F. Stöder detta I-plintblock för att ansluta flera poler tillsammans med byglar?
S. Ja, detta kopplingsplint stöder byglar för 2- till 4-poliga konfigurationer, vilket möjliggör enkel anslutning av flera poler för olika kretsarrangemang.