Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

BUSSMANN 16021-3 Distributionsblock | AE2HMM 4XK14

BUSSMANN 16021-3 Distributionsblock

Finns i lager
Artikel: AE2HMM Modell: 16021-3Korsreferens: 4XK14
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
1 505 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelDistributionsblock
Amps175
Djup2.12 "
Längd2.8 "
Max. Förstärkare175
Antal poler3
Primärt trådområde14 till 2/0 CU, 8 till 2/0 AL
Sekundär anslutning / pol6
Sekundärt trådområde (AWG)4 till 14 CU, 4 till 8 AL
TypMellanliggande 16000-serien
Spänningsvärde600
Bredd5.37 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.36
Fartygets höjd (cm)5.59
Fartygets längd (cm)13.46
Fartygets bredd (cm)6.6
HS-kod8537109050
URSPRUNGSLANDMX

Produktinformation:

    • Primära anslutningar / pol (1)

Produktvarianter

ProduktModellSpänningsvärdeAmpsDjupBreddLängdMax. FörstärkareSekundär anslutning / polSekundärt trådområde (AWG)Pris
BUSSMANN 16204-3 Kopplingsplint | AA9NUX 1EF57 16204-36001751.75 "2.7 "2.88 "17518 till 2/0 Cu / Al630SEK
BUSSMANN 16321-3 Distributionsblock | AD3ARV 3XH62 16321-36001753.32 "5.2 "4"17564 till 14 CU, 4 till 8 AL2 106 kr
BUSSMANN 16370-3 Distributionsblock | AD3ARY 3XH65 16370-36003103.32 "5.2 "4"3101214 till 4 CU, 12-4 AL3 648 kr
BUSSMANN 16000-3 Distributionsblock | AE2HMK 4XK12 16000-36001752.12 "5.38 "2.8 "17518 till 2/0 Cu / Al979SEK
BUSSMANN 16325-3 Distributionsblock | AE2HML 4XK13 16325-36003503.32 "5.2 "4"35064 till 14 CU, 4 till 8 AL2 808 kr
BUSSMANN 16303-3 Anslutningsplint | AE2HMN 4XK16 16303-36003103.32 "5.2 "4"31016 till 350 MCM AL-CU2 156 kr
BUSSMANN 16500-3 Anslutningsplint | AE2HMQ 4XK20 16500-3600 VAC/DC6202.93 "8.5 "5.5 "62024 till 350 MCM CU-AL3 714 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

BUSSMANN 16021-3 Distributionsblock
1 505 kr /enhet