Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

BUSSMANN 160NHG00B NH Säkring, 500VAC, 120KA Brytkapacitet | BD2DPE

BUSSMANN 160NHG00B NH säkring, 500VAC, 120KA Brytkapacitet

Finns i lager
Artikel: BD2DPE Modell: 160NHG00B
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
695SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelPatron säkring
KroppsstilFyrkantig kroppsblad
Ström160A
Säkringsstorlek / gruppAmmoniak
SäkringstypLångsamt slag
IndikatorstilDubbel indikator
MonteringsstilHållare
FörpackningBulk
UppsägningstypKniv blad
Spänning (AC)500 VAC
Spänningsvärde500 VAC

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.1951

Produktinformation:

    • Bussmann 160NHG00B centrerad tagg säkring lämplig för att ge skydd mot överbelastning och kortslutningsförhållanden i lågspännings elektriska kretsar och motorbelastningscentra
    • System med dubbla indikatorer för att visa varningssignalen för en säkrad säkring och fyrkantig konstruktion som kan bibehålla låga driftstemperaturer
    • Långsam verkande design för att upprätthålla övergående kraftsteg och knivbladets avslutningsstil för enkel installation
    • CE-certifierad
    • BS88-serien

Produktvarianter

ProduktModellVäxelspänningKroppsstilStrömSäkringsstorlek / gruppSäkringstypArtikelSpänning (AC)Pris
BUSSMANN 125NHG01BI Stor sprängpatronsäkring, långsamt slag, 125A, 500VAC, 3-pack | BC7XWV 125NHG01BI-Fyrkantig kroppsblad125A-Långsamt slagPatron säkring500 VAC883SEK
BUSSMANN 35NHG02B högbrottspatronsäkring, långsamt slag, 35A, 500VAC, 3-pack | BC7XXK 35NHG02B500 VACFyrkantig kroppsblad35ANHG02Långsamt slagPatron säkring500 VAC1 277 kr
BUSSMANN 50NHG01B högbrottspatronsäkring, långsamt slag, 50A, 500VAC, 3-pack | BC8GAN 50NHG01B-Fyrkantig kroppsblad50A-Långsamt slagPatron säkring500 VAC742SEK
BUSSMANN 500NHG3B Specialsäkring, 500A, 500VAC | BC8LUD 500NHG3B-Säkringar med fyrkantiga kroppsblad500ANHG3Tidsfördröjning / långsamt slagSäkringar500 VAC2 551 kr
BUSSMANN 250NHG03B högbrott patronsäkring, långsamt slag, 250A, 500VAC, 3-pack | BC8NFY 250NHG03B500 VACFyrkantig kroppsblad250ANHG03Långsamt slagPatron säkring500 VAC2 295 kr
BUSSMANN 250NHG02BI Specialsäkring, 250A, 500VAC | BC8TGN 250NHG02BI500 VACSäkringar med fyrkantiga kroppsblad250ANHG02Tidsfördröjning / långsamt slagSäkringar500 VAC1 143 kr
BUSSMANN 160NHG0B högbrott patronsäkring, långsamt slag, 160A, 500VAC, 3-pack | BC9JTC 160NHG0B500 VACFyrkantig kroppsblad160ANHG0Långsamt slagPatron säkring500 VAC735SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

BUSSMANN 160NHG00B NH säkring, 500VAC, 120KA Brytkapacitet
695SEK /enhet