Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

BUSSMANN 16303-1 Fördelningsblock Pdb 1p 310a | AD3HNQ 3ZJC3

BUSSMANN 16303-1 Distributionsblock Pdb 1p 310a

Finns i lager
Artikel: AD3HNQ Modell: 16303-1Korsreferens: 3ZJC3
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
2 242 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelDistributionsblock
Amps310
Djup3.32 "
Längd4"
Max. Förstärkare310
Antal poler1
Primärt trådområde6 till 350 MCM AL-CU
Sekundär anslutning / pol1
Sekundärt trådområde (AWG)6 till 350 MCM AL-CU
TypPBF
Spänningsvärde600
Bredd1.98 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.315
Fartygets höjd (cm)6.35
Fartygets längd (cm)12.7
Fartygets bredd (cm)9.91
HS-kod8537109050
URSPRUNGSLANDMX

Produktinformation:

    • Primära anslutningar / pol (1)

Produktvarianter

ProduktModellBreddAmpsDjupLängdMax. FörstärkareSekundär anslutning / polSekundärt trådområde (AWG)TypPris
BUSSMANN 16321-1 Distributionsblock | AD3ART 3XH60 16321-11.98 "1753.32 "4"17564 till 14 CU, 4 till 8 ALKraftfördelningsblock1 230 kr
BUSSMANN 16370-1 Distributionsblock | AD3ARW 3XH63 16370-11.98 "3103.32 "4"3101214 till 4 CU, 12-4 ALKraftfördelningsblock1 349 kr
BUSSMANN PDBFS204 Dist Block Pdbfs Secondary Rge 2 / 0-8 Awg | AD3HNE 3ZJA2 PDBFS2041.03 "1752.15 "3.37 "17518 till 2/0 CU-ALPDBFS721SEK
BUSSMANN PDBFS220 Strömfördelningsblock, 175 A, 600 VAC | AD3HNF 3ZJA3 PDBFS2201.03 "1752.15 "3.37 "175414 till 4 CU-ALPDBFS1 022 kr
BUSSMANN PDBFS303 Dist Block Pdbfs 310a 4.67 x 2.87 x 1.55 | AD3HNG 3ZJA4 PDBFS3031.55 "3102.87 "4.67 "31016 till 350 MCM CUPDBFS1 920 kr
BUSSMANN PDBFS330 Distributionsblock, 380 A, 600 V | AD3HNH 3ZJA5 PDBFS3301.55 "3802.95 "4.67 "380614 till 2 CU, 12 till 4 ALPDBFS2 460 kr
BUSSMANN PDBFS377 Distributionsblock, 570 A, 600 V, 1 pol | AD3HNJ 3ZJA6 PDBFS3771.88 "5702.93 "4.67 "5701214 till 4 CU, 12 till 4 ALPDBFS2 297 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

BUSSMANN 16303-1 Distributionsblock Pdb 1p 310a
2 242 kr /enhet