BUSSMANN Distributionsblock: 1 pol


Bussmann distributionsblock används i elektriska distributionssystem, industriella och kommersiella miljöer. Dessa 1-poliga distributionsblock underlättar organiserad kraftdistribution genom att ansluta och distribuera elektriska kretsar, vilket ökar säkerheten och kontrollen inom elpaneler och eq....uipment. Dessa distributionsblock är designade för panelinstallation, vilket optimerar utrymmet i elkapslingar.Läs mer

Filter
Antal stolpar: 1 , Spänningsvärde: 600
StilModellBreddAmpsDjupLängdMax. FörstärkareSekundär anslutning / polSekundärt trådområde (AWG)TypPris (ex moms)
A
PDBFS204
1.03 "1752.15 "3.37 "17518 till 2/0 CU-ALPDBFS671 SEK
B
PDBFS220
1.03 "1752.15 "3.37 "175414 till 4 CU-ALPDBFS979 SEK
C
16220-1
1.06 "1751.75 "2.88 "17544 till 14 CU, 4 till 8 ALMiniatyr 16000-serien511 SEK
D
16204-1
1.07 "1751.75 "2.88 "17518 till 2/0 Cu / AlPBF437 SEK
E
PDBFS330
1.55 "3802.95 "4.67 "380614 till 2 CU, 12 till 4 ALPDBFS2 322 SEK
F
PDBFS303
1.55 "3102.87 "4.67 "31016 till 350 MCM CUPDBFS1 862 SEK
G
PDBFS377
1.88 "5702.93 "4.67 "5701214 till 4 CU, 12 till 4 ALPDBFS2 241 SEK
H
16370-1
1.98 "3103.32 "4"3101214 till 4 CU, 12-4 ALKraftfördelningsblock1 349 SEK
I
16303-1
1.98 "3103.32 "4"31016 till 350 MCM AL-CUPBF2 242 SEK
J
16325-1
1.98 "3503.32 "4"35064 till 14 CU, 4 till 8 ALPBF1 654 SEK
K
16323-1
1.98 "3103.32 "4"310614 till 4 CU, 12-4 ALMellanliggande 16000-serien1 442 SEK
L
16321-1
1.98 "1753.32 "4"17564 till 14 CU, 4 till 8 ALKraftfördelningsblock1 218 SEK
M
PDBFS500
2.38 "6202.6 "4.67 "62024 till 350 MCM CU-ALPDBFS4 624 SEK
N
PDBFS504
2.56 "7603.15 "4.67 "76026 till 500 MCM CU-ALPDBFS4 611 SEK
O
16500-1
3.1 "6202.93 "5.5 "62024 till 350 MCM CU-ALPBF2 585 SEK

Arbetsmekanism

  • Anslut strömkällan till ingångsterminalen på distributionsblocket.
  • Använd utgångsterminalerna för att ansluta och distribuera ström till olika kretsar eller enheter.
  • Dra åt terminalerna för att säkerställa säkra elektriska anslutningar.

Funktioner

  • De är designade med IP-20 fingersäkert skydd för ökad säkerhet i elektriska applikationer.
  • Dessa Bussmann distributionsblock kan hantera spänningar på 600VAC och 600VDC, vilket säkerställer kompatibilitet med elektriska system.
  • De erbjuder en strömstyrka på 310A för robust kraftdistributionskapacitet.
  • Dessa distributionsblock har förtennade aluminiumkontakter för ökad ledningsförmåga och korrosionsbeständighet.

Vanliga frågor

Hur rengör och underhåller jag Bussmanns distributionsblock?

  • Koppla bort strömkällan.
  • Koppla försiktigt bort ledningar eller kablar.
  • Inspektera för skador eller slitage.
  • Använd tryckluft för att ta bort skräp.
  • Torka av med isopropylalkohol och en trasa.
  • Återanslut kablarna säkert.
  • Återställ strömmen.
  • Utför regelbundna underhållskontroller.

Vilka faktorer bör jag tänka på när jag väljer ett distributionsblock?

  • Bestäm blockets kapacitet att hantera dina nuvarande och framtida elektriska belastningar.
  • Se till att blocket har det antal stolpar som krävs för din applikation.
  • Matcha spänningsklassen med systemets spänning.
  • Välj mellan DIN-skena, panel eller ytmontering, beroende på din installation.
  • Se till att blocket passar dina trådstorlekar.
  • Leta efter funktioner som överströmsskydd eller överspänningsskydd.
  • Kontrollera att blocket passar inom ditt tillgängliga utrymme.
  • Tänk på blockets lämplighet för din driftsmiljö.

Har Raptor Supplies erbjuda liknande Bussmann distributionsblock med 3-polig konfiguration?

Ja, kunder som letar efter 3-poliga varianter kan välja Bussmann 16X-serien kraftfördelningsblock. Dessa distributionsblock erbjuder en maximal strömstyrka på 840

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?