Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

BUSSMANN 170M2619 Specialty Fuse, 315A, 690VAC | BD3DBV

BUSSMANN 170M2619 Specialsäkring, 315A, 690VAC

Finns i lager
Artikel: BD3DBV Modell: 170M2619

Få det Maj 17, Fredag

Leveransalternativ:

Int. Ekonomi (6-10 dagar)
  • Int. Ekonomi (6-10 dagar)
  • Int. Express (5-7 dagar)
  • Pickup från fabrik

Produkt tillgänglig för fast frakt. Fast fraktpris på SEK 150 på transaktioner med värde SEK 1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

2 366 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSäkring
Växelspänning690 VAC
KroppsstilSäkringar med fyrkantiga kroppsblad
Ström315A
Säkringsstorlek / gruppDIN 43
SäkringstypSnabbt slag
IndikatorstilMed indikator
Avbryt betyg200A
Längd100ft.
Tillverkare Serier170M typ 80
MonteringsstilHingst
FörpackningBulk
Typ av produktHigh Speed ​​Square Body Fuse
UppsägningstypBulta ner
TypHöghastighetssäkring
Spänning (AC)690 VAC
Bredd54mm

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.2298

Produktinformation:

    • 170M typ 80-serien

Produktvarianter

ProduktModellStrömSäkringsstorlek / gruppHöjdAvbryt betygArtikelLängdBreddPris
BUSSMANN 170M1364 Specialsäkring, 50A, 690VAC | BC7VYV 170M136450A---Säkring--975SEK
BUSSMANN 170M2613 Specialsäkring, hög hastighet, 690VAC, 80A, fyrkantig säkring | BC7VYW 170M261380A---Bladesäkring--1 764 kr
BUSSMANN 170M3012 Specialsäkring, hög hastighet, 690VAC, 100A, fyrkantig säkring | BC8DYP 170M3012100A---Bladesäkring--2 720 kr
BUSSMANN 170M6021 Specialsäkring, hög hastighet, 690VAC, 2kA, fyrkantig säkring | BC8GAD 170M60212kA---Bladesäkring--9 190 kr
BUSSMANN 170M1363 Specialsäkring, hög hastighet, 690VAC, 40A, fyrkantig säkring | BC8NFH 170M136340A---Bladesäkring--1 095 kr
BUSSMANN 170M1365 Specialsäkring, hög hastighet, 690VAC, 63A, fyrkantig säkring | BC8QHN 170M136563A---Bladesäkring--980SEK
BUSSMANN 170M1359 Specialsäkring, hög hastighet, 690VAC, 16A, fyrkantig säkring | BC8ZGD 170M135916A---Bladesäkring--1 125 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

BUSSMANN 170M2619 Specialsäkring, 315A, 690VAC
2 366 kr /enhet