Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

BUSSMANN 170M3018 Säkring 350a 170m 690vac (iec) 700vac (ul) | AA6PMY 14L635

BUSSMANN 170M3018 Säkring 350a 170m 690vac (iec) 700vac (ul)

Finns i lager
Artikel: AA6PMY Modell: 170M3018Korsreferens: 14L635
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
8 871 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHalvledarsäkring
Body MaterialKeramik
KroppsstilBult på fyrkantig kropp, europeisk
KlassHigh Speed
Djup45mm
DiameterInte specificerad
ElementetSingle
Säkringsförstärkare350
Indikerar / indikerar inteindikerar
Avbryt betyg200kA
Längd50ft.
Avslag / icke-avvisningIcke-avvisning
FartSnabbt agerande
Spänningsvärde690 VAC (IEC), 700 VAC (UL)
Bredd45mm

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.2925
Fartygets höjd (cm)2.79
Fartygets längd (cm)13.97
Fartygets bredd (cm)5.33
HS-kod8536100040
URSPRUNGSLANDIN

Produktvarianter

ProduktModellDjupSäkringsförstärkareBreddPris
BUSSMANN 170M4016 Säkring 630a 170m 690vac (iec) 700vac (ul) | AA6PNA 14L637 170M401653mm63053mm12 339 kr
BUSSMANN 170M4162 Säkring 400a 170m 690vac (iec) 700vac (ul) | AA6PNB 14L638 170M416253mm40053mm11 140 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

BUSSMANN 170M3018 Säkring 350a 170m 690vac (iec) 700vac (ul)
8 871 kr /enhet