Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

BUSSMANN 170M4972 Specialty Fuse, 500A, 690VAC | BD2BLD

BUSSMANN 170M4972 Specialsäkring, 500A, 690VAC

Finns i lager
Artikel: BD2BLD Modell: 170M4972

Få det Maj 17, Fredag

Leveransalternativ:

Int. Ekonomi (6-10 dagar)
  • Int. Ekonomi (6-10 dagar)
  • Int. Express (5-7 dagar)
  • Pickup från fabrik

Produkt tillgänglig för fast frakt. Fast fraktpris på SEK 150 på transaktioner med värde SEK 1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

4 553 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSäkring
Växelspänning690 VAC
KroppsstilSäkringar med fyrkantiga kroppsblad
Ström500A
Tillverkare Serier170M
MonteringsstilSkruva
FörpackningBulk
Typ av produktHigh Speed ​​Square Body Fuse
UppsägningstypGängat uttag
TypHöghastighetssäkring
Spänning (AC)690 VAC

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.2163

Produktinformation:

    • 170M-serien

Produktvarianter

ProduktModellSpänning (AC)VäxelspänningStrömSäkringsstorlek / gruppArtikelLängdMonteringsstilUppsägningstypPris
BUSSMANN 170M4173 Specialsäkring | BC7QVG 170M4173----Säkring---4 695 kr
BUSSMANN 170M8506 Specialsäkring, hög hastighet, 690VAC, 630A, fyrkantig säkring | BC7QVM 170M8506690 VAC690 VAC630A-Bladesäkring-SkruvaGängat uttag6 106 kr
BUSSMANN 170M5374 Specialsäkring, 630A | BC7TRH 170M5374--630A-Säkringar---7 138 kr
BUSSMANN 170M8510 Specialsäkring, 10A, 690VAC | BC7TRM 170M8510690 VAC690 VAC10kA-Säkring-SkruvaGängat uttag7 226 kr
BUSSMANN 170M6087 Specialsäkring, 800A, 690VAC | BC7VYZ 170M6087690 VAC690 VAC800A-Säkring-HingstBulta ner10 235 kr
BUSSMANN 170M6207 Specialsäkring, 900A | BC7XXA 170M6207--900A-Säkring---4 201 kr
BUSSMANN 170M6832 Specialsäkring, hög hastighet, 1.6kA, fyrkantig säkring | BC8AAG 170M6832--1.6kA-Bladesäkring---10 068 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

BUSSMANN 170M4972 Specialsäkring, 500A, 690VAC
4 553 kr /enhet