ALLEGRO SAFETY Axiella explosionssäkra metallblåsare, 8 tum


Filter
Bladmaterial: Glasförstärkt polyimid , Färg: Orange , Sladdlängd: 25 ft. , Kanal Dia.: 8" , Avsluta: Epoxipulverbelagd , Mätare: 18 ga , Handtagsmaterial: Gummi , Höjd: 15 " , Husmaterial: Stål , HP: 1 / 3 hp , Material: Stål , Max. Flöde i fri luft: CFM 890 , Max. Flödeshastighet ett 90 grader. Böja: CFM 825 , Max. Flödeshastighet två 90 grader. Böja: CFM 770 , Antal blad: 6 , Fas: 1 , Typ: Axiellt explosionsskydd , Bredd: 13 5 / 8 "
StilModellNuvarande ritadLängdRPMSpänningPris (ex moms)
A
9513-05E
1.2A14 "2750 RPM220V AC26 792 SEK
RFQ
B
9514-06E
1.2A36 "2750 RPM220V AC40 101 SEK
B
9514-05E
1.2A28 "2750 RPM220V AC35 974 SEK
C
9513-05
3.3A14 "3250 RPM115V AC27 209 SEK
B
9514-06
3A36 "3250 RPM115V AC39 715 SEK
B
9514-05
3A28 "3250 RPM115V AC34 929 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?