Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

BUSSMANN 4GD27 Säkring D 4a 500vac Keramik | AA9JRD 1DL73

BUSSMANN 4GD27 Säkring D 4a 500vac Keramik

Finns i lager
Artikel: AA9JRD Modell: 4GD27Korsreferens: 1DL73
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
83SEK /enhet
Denna produkt kan endast skickas i multiplar om 25
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSäkring
Body MaterialKeramik
KroppsstilCylindrisk
KlassD
Färg kodBrun
Diameter27 / 32 "
ElementetDubbel
Funktionellt lika medSiemens 5SB2
Säkringsförstärkare4
Indikerar / indikerar inteInte indikerande
Avbryt betyg100kA vid 500 VAC
Längd2"
Avslag / icke-avvisningIcke-avvisning
FartTidsfördröjning
Spänningsvärde500 VAC

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0014
Fartygets höjd (cm)7.11
Fartygets längd (cm)5.59
Fartygets bredd (cm)7.62
HS-kod8536100040
URSPRUNGSLANDSI

Produktvarianter

ProduktModellFärg kodDiameterFunktionellt lika medSäkringsförstärkareLängdPris
BUSSMANN 16D27 Säkring D 16a 500vac Keramik | AA6PMF 14L618 16D27Grey21.5mmSiemens 5SB2-611650ft.253SEK
BUSSMANN 6D27 Säkring D 6a 500vac Keramik | AA6PMG 14L619 6D27Grön21.5mmSiemens 5SB2-31650ft.301SEK
BUSSMANN 25D27 Säkring D 25a 500vac Keramik | AA6PMH 14L620 25D27Gul21.5mmSiemens 5SB2-812550ft.257SEK
BUSSMANN 10D27 Säkring D 10a 500vac keramik | AA6PMJ 14L621 10D27Red21.5mmSiemens 5SB2-511050ft.245SEK
BUSSMANN 35D33 Säkring D 35a 500vac Keramik | AA6PMK 14L622 35D33Svart27.5mmSiemens 5SB4-113550ft.443SEK
BUSSMANN 50D33 Säkring D 50a 500vac Keramik | AA6PML 14L623 50D33White27.5mmSiemens 5B45050ft.476SEK
BUSSMANN 20D27 Säkring D 20a 500vac Keramik | AA6PMN 14L625 20D27Blå21.5mmSiemens 5SB2-712050ft.247SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

BUSSMANN 4GD27 Säkring D 4a 500vac Keramik
83SEK /enhet