BUSSMANN Tidsfördröjning Klass D - Säkringar med mjölkflaskor


Bussmann klass D-säkringar skyddar motorer, fläktar, fläktar, transportörer och HVAC-system från elektriska fel, minimerar stilleståndstiden och säkerställer driftsäkerhet.

Filter
Kroppsmaterial: Keramik , Kroppsstil: Cylindrisk , Klass: D , Element: Dubbel , Indikerande/icke-indikerande: Inte indikerande , Avbrottsbetyg: 100kA vid 500 VAC , Avslag / Icke-avslag: Icke-avvisning , Fart: Tidsfördröjning , Spänningsvärde: 500 VAC
StilModellFärg kodDiameterFunktionellt lika medSäkringsförstärkareLängdPris (ex moms)
A
35D33
Svart27.5mmSiemens 5SB4-113550ft.433 SEK
B
20D27
Blå21.5mmSiemens 5SB2-712050ft.242 SEK
C
4D16
Brun13.2mmSiemens 5SA2-2450ft.329 SEK
C
4D27
Brun21.5mmSiemens 5SB2-21450ft.276 SEK
D
4GD27
Brun27 / 32 "Siemens 5SB242"78 SEK
E
63D33
Koppar27.5mmSiemens 5SB4-116350ft.466 SEK
F
6D27
Grön21.5mmSiemens 5SB2-31650ft.295 SEK
G
16D27
Grey21.5mmSiemens 5SB2-611650ft.247 SEK
H
2D27
Rosa21.5mmSiemens 5SB2-11250ft.277 SEK
D
100D125
Red1 1 / 3 "Siemens 5SC2-211002.25 "764 SEK
I
10D27
Red21.5mmSiemens 5SB2-511050ft.240 SEK
I
10D16
Red13.2mmSiemens 5SA2-511050ft.269 SEK
J
50D33
White27.5mmSiemens 5B45050ft.465 SEK
K
25D27
Gul21.5mmSiemens 5SB2-812550ft.242 SEK

Funktioner

  • Bussmann tidsfördröjning Klass D-säkringar har vit keramisk konstruktion för hållbarhet och temperaturbeständighet.
  • De har en avbrottsklassning på 50kA vid 500VAC och finns i strömstyrka från 2A till 100A.
  • Dessa säkringar har fördröjd hastighet för att skydda mot tillfälliga överbelastningar.

Vanliga frågor

Vad är flasksäkringar?

Flasksäkringarna är typer av säkringar med variabla ändar som används i små elektriska system för att skydda kretsar från kortslutningar och överströmmar. Dessa flasksäkringar förhindrar felaktig insättning av fel säkringar i en krets.

Vad är skillnaden mellan smältbara och icke smältbara brytare?

Säkringsbrytare är utrustade med integrerade säkringar som erbjuder överströmsskydd för elektriska kretsar, medan icke säkringsbara brytare saknar inbyggda säkringar och förlitar sig på andra skyddsanordningar, såsom strömbrytare eller uppströmssäkringar, för att ge överströmsskydd i kretsen.

Hur underhåller man Bussmann tidsfördröjning klass D säkringar?

  • Se till att säkringen och omgivande komponenter är rena och fria från skräp.
  • Förvara säkringarna på ett torrt, rent och välventilerat utrymme.
  • Kontrollera att spännings- och strömmärken matchar kretskraven.
  • Se till att den elektriska kretsen inte bär en högre ström än säkringens nominella kapacitet.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?