BUSSMANN 5.5AMWNA4.0E Mellanspänningssäkring, 4A, 5.5kVAC | BC7TUU

BUSSMANN 5.5AMWNA4.0E mellanspänningssäkring, 4A, 5.5kVAC

Artikel: BC7TUU Modell: 5.5AMWNA4.0E
Kontrollera tillgängligheten

På grund av vikt- och dimensionsbegränsningar, vänligen begär en fraktoffert

4 773 kr /enhet
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelMedelspänningssäkring
Växelspänning5.500 k VAC
Ström4A
IndikatorstilUtan indikator
FörpackningBulk
Typ av produktEdison potentiell transformatorsäkring
UppsägningstypIcke-standardpatron
TypTransformator säkringslänk
Spänning (AC)5.5k VAC

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.216
Fartygets höjd (cm)52.32
Fartygets längd (cm)360.68
Fartygets bredd (cm)52.32

Produktinformation:

    • AM-serien

Produktvarianter

ProduktModellVäxelspänningStrömUppsägningstypSpänning (AC)Pris
BUSSMANN 7.2AMWNA1.0E Mellanspänningssäkring, 1A, 7.2kVAC | BC8NGJ 7.2AMWNA1.0E7.200 k VAC1APatron (ej standard)7.2k VAC3 652 kr
BUSSMANN 7.2AMWNA0.5E Mellanspänningssäkring, 500mA, 7.2kVAC | BC9TFE 7.2AMWNA0.5E7.200 k VAC500mAIcke-standardpatron7.2k VAC3 652 kr
RFQ
BUSSMANN 7.2AMWNA5.0E Mellanspänningssäkring, 5A, 7.2kVAC | BD6CEM 7.2AMWNA5.0E7.200 k VAC5AIcke-standardpatron7.2k VAC3 652 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

BUSSMANN 5.5AMWNA4.0E mellanspänningssäkring, 4A, 5.5kVAC
4 773 kr /enhet