Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

BUSSMANN AGC-3-1 / 2-R Säkring 3-1 / 2a Agc 250vac - Förpackning med 5 | AA9BFY 1BZ08

BUSSMANN AGC-3-1/2-R säkring 3-1/2a Agc 250vac - förpackning om 5

Finns i lager
Artikel: AA9BFY Modell: AGC-3-1/2-RKorsreferens: 1BZ08

Få det Maj 16, Torsdag
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
105SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSäkring
Body MaterialGlas
KroppsstilCylindrisk
Diameter1 / 4 "
ElementetSingle
Funktionellt lika medFerraz / Gould GGC, Littelfuse 312
Säkringsförstärkare3.5
Indikerar / indikerar inteInte indikerande
Avbryt betyg200A vid 250 VAC, 10KA vid 125 VAC
Längd1.25 "
Avslag / icke-avvisningIcke-avvisning
FartSnabbt agerande
Spänningsvärde250 VAC

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.045
Fartygets höjd (cm)0.76
Fartygets längd (cm)3.81
Fartygets bredd (cm)3.05
HS-kod8536100020
URSPRUNGSLANDTW

Produktvarianter

ProduktModellArtikelVäxelspänningKroppsstilLängdMonteringsstilResistensUppsägningstypSpänning (AC)förp. Antal.Pris
BUSSMANN AGC-12-R Säkring 12a Agc 32vac - Förpackning med 5 | AA9BFV 1BZ05 AGC-12-RSäkring-Cylindrisk1.25 "----5128SEK
BUSSMANN AGC-14-R Säkring 14a Agc 32vac - Förpackning med 5 | AA9BFW 1BZ06 AGC-14-RSäkring-Cylindrisk1.25 "----5105SEK
BUSSMANN AGC-15-R Säkring 15a Agc 32vac - Förpackning med 5 | AA9BFX 1BZ07 AGC-15-RSäkring-Cylindrisk1.25 "----5108SEK
BUSSMANN AGC-35-R Säkring 35a Agc 32vac - Förpackning med 5 | AA9BFZ 1BZ09 AGC-35-RSäkring-Cylindrisk1.25 "----5159SEK
BUSSMANN AGC-40-R Säkring 40a Agc 32vac - Förpackning med 5 | AA9BGA 1BZ10 AGC-40-RSäkring-Cylindrisk1.25 "----5136SEK
BUSSMANN AGC-6-1 / 4-R Säkring 6-1 / 4a Agc 250vac - Förpackning med 5 | AA9BGC 1BZ13 AGC-6-1 / 4-RSäkring-Cylindrisk1.25 "----5153SEK
BUSSMANN AGC-7-R Säkring 7a Agc 250vac - Förpackning med 5 | AA9BGD 1BZ14 AGC-7-RSäkring-Cylindrisk1.25 "----5149SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

BUSSMANN AGC-3-1/2-R säkring 3-1/2a Agc 250vac - förpackning om 5
105SEK /packa