BUSSMANN AGY-50 Cartridge Fuse | BD2MFH

BUSSMANN AGY-50 Patron Säkring

Artikel: BD2MFH Modell: AGY-50
35SEK /enhet
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelPatron säkring
KroppsstilCylindrisk
Ström50A
Diameter0.25 "
Säkringsstorlek / grupp9AG
Längd1.44 "
MonteringsstilHållare
FörpackningBulk
UppsägningstypClip

Produktinformation:

    • AGY-serien

Produktvarianter

ProduktModellTillverkare SerierVäxelspänningStrömMonteringsstilTyp av produktResistensSpänning (AC)DiameterPris
BUSSMANN AGA-1 patronsäkring, 1A, 250VAC | BC7PCY AGA-1AGM-1AHållare / klämma-118 MOhms250 VAC6.4mm23SEK
BUSSMANN AGA-1-1/2 patronsäkring, 1.5A, 250VAC | BC8DBU AGA-1-1 / 2AGM-1.5AHållare / klämma--250 VAC6.4mm22SEK
BUSSMANN REG-100 Patron Säkring, 100A, 125VAC | BC8ECX REG-100REG125 VAC100AHållare / klämmaGlassäkring-125 VAC5mm263SEK
BUSSMANN IXL70F600 Patron Säkring, 600A, 700V | BC8JBY IXL70F600--------8 723 kr
BUSSMANN 25CLPT-1 patronsäkring, 25 KV | BC9BHL 25CLPT-1--1A---25kV-4 709 kr
BUSSMANN S506-15-R patronsäkring, 15A, 250VAC | BC9FWZ S506-15-RS506-15AHållare / klämma--250 VAC5.2mm29SEK
BUSSMANN AGU-10-1J0281 Patronsäkring, 10A, 32VAC | BC9KHR AGU-10-1J0281AGU32 VAC10AHållare / klämmaSäkring av glasrörshylsa-32 VAC0.41 "186SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

BUSSMANN AGY-50 Patron Säkring
35SEK /enhet