Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

BUSSMANN ATC-ID-SK Säkringssats Automotive Atc 32v | AE7WRM 6AYL8

BUSSMANN ATC-ID-SK Säkringssats Automotive Atc 32v

Finns i lager
Artikel: AE7WRM Modell: ATC-ID-SKKorsreferens: 6AYL8

Få det Maj 3, Fredag

Leveransalternativ:

Int. Ekonomi (6-10 dagar)
  • Int. Ekonomi (6-10 dagar)
  • Int. Express (5-7 dagar)
  • Pickup från fabrik

Produkt tillgänglig för fast frakt. Fast fraktpris på SEK 150 på transaktioner med värde SEK 1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

1 282 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSäkringssats
KlassSnabbt agerande
Kit innehållSju vardera av 5, 10, 15, 20, 25, 30A Easy ID-lysande ATC-säkringar
Kit TypeBil
Totalt antal säkringar ingår42
Spänningsvärde32 VDC

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0765
Fartygets höjd (cm)16
Fartygets längd (cm)16.51
Fartygets bredd (cm)8.89
HS-kod8536100040
URSPRUNGSLANDTW

Produktinformation:

    • Säkringstyp (ATC)
    • Avbrottsbetyg @ 125VAC (A) (1kA @ 32VDC)

Produktvarianter

ProduktModellArtikelTotalt antal säkringar ingårPris
BUSSMANN BP / ATC-A5-RP Atc Blade Fuse Assortment | AE7WNH 6AYD3 BP / ATC-A5-RPAutomatsäkringssats570SEK
BUSSMANN BP / ATC-AH8-RPP Atc High Amp Fuse Emergency Kit | AE7WNW 6AYE6 BP / ATC-AH8-RPPAutomatsäkringssats688SEK
BUSSMANN BP / ATM-A8-RP Atm Blade Fuse Hi Amp Sortiment | AE7WNZ 6AYE9 BP / ATM-A8-RPAutomatsäkringssats894SEK
BUSSMANN BP / ATM-AH8-RPP Atm High Amp Fuse Emergency Kit | AE7WPQ 6AYG4 BP / ATM-AH8-RPPAutomatsäkringssats8119SEK
BUSSMANN NO.44 Säkringssats Automotive Atc 32v | AE7WRK 6AYL6 NO.44Säkringssats42635SEK
BUSSMANN NO.43 Säkringssats Automotive Atm 32v | AE7WRL 6AYL7 NO.43Säkringssats42803SEK
BUSSMANN ATM-ID-SK Säkringssats Automotive Atm 32v | AE7WRN 6AYL9 ATM-ID-SKSäkringssats361 419 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

BUSSMANN ATC-ID-SK Säkringssats Automotive Atc 32v
1 282 kr /enhet