BUSSMANN CB30221107 Spärrplint, 30A, 600V

Finns i lager
Artikel: BD4NGJ Modell: CB30221107

Få det Maj 9, Torsdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

87SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelTerminalblocket
FärgSvart
Färg / ytaSvart
Ström30A
Husets materialtermoplast
Max. Driftstemperatur105 grader C
Tillverkare SerierCB3000
Min. Driftstemperatur-40 grader C
MonteringsvinkelVertikal
MonteringsstilPanel
Antal positioner21 Position
FörpackningBulk
Tonhöjd11.1mm
Typ av produktBarriärterminalblock
UppsägningstypSkruva
TypTråd till styrelsen
Spänning600V
Spänningsvärde600V
Wire Gauge22 AWG till 12 AWG
Trådmätare Max12 AWG
Trådmätare Min22 AWG

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 451.35

Produktinformation:

    • CB3000-serien

Produktvarianter

ProduktModellMonteringsstilPris
BUSSMANN CB30720407 Spärrplint, 30A, 600V | BC8RVQ CB30720407Genom hål35SEK
BUSSMANN CB30120807CA terminalblock, 100-pack | BC8YLP CB30120807CA-78SEK
RFQ
BUSSMANN CB35222007 Terminalblock, 100-pack | BC9GVY CB35222007-165SEK
RFQ
BUSSMANN CB30220209 Terminalblock, 100-pack | BC9HVN CB30220209-23SEK
RFQ
BUSSMANN CB30220207 Barriärterminalblock | BC9JTV CB30220207-15SEK
BUSSMANN CB30220909 Spärrplint | BC9LMF CB30220909-104SEK
BUSSMANN CB30220407 Terminalblock, 100-pack | BC9WZG CB30220407-31SEK
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

BUSSMANN CB30221107 Spärrplint, 30A, 600V
87SEK /enhet