Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

BUSSMANN CBBF-60 Fordonssäkring, 60A, 58VDC | BC7XFZ

BUSSMANN CBBF-60 Fordonssäkring, 60A, 58VDC

Finns i lager
Artikel: BC7XFZ Modell: CBBF-60
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
126SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSäkring
Ström60A
DC-spänningsvärde58 VDC
Säkringsstorlek / gruppCBBF
IndikatorstilElementfönster
Avbryt betyg2kA vid 58 VDC
MonteringsstilHingst
FörpackningBulk
Typ av produktFordonssäkringar
UppsägningstypBulta ner
TypSäkring med hög förstärkare
Spänning (DC)58VDC

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.018

Produktinformation:

    • CBBF-serien

Produktvarianter

ProduktModellStrömPris
BUSSMANN CBBF-250 Fordonssäkring, 250A, 58VDC | BC7WHL CBBF-250250A126SEK
BUSSMANN CBBF-100 Automotive Säkring, Bolt Down Säkring, Hög Amp batteri, 58VDC, 100A | BC8EGE CBBF-100100A126SEK
BUSSMANN CBBF-125 Automotive Säkring, Bolt Down Säkring, Hög Amp batteri, 58VDC, 125A | BC8FZR CBBF-125125A126SEK
BUSSMANN CBBF-200 Automotive Säkring, Bolt Down Säkring, Hög Amp batteri, 58VDC, 200A | BC8LZB CBBF-200200A126SEK
BUSSMANN CBBF-150 Automotive Säkring, Bolt Down Säkring, Hög Amp batteri, 58VDC, 150A | BC8XLF CBBF-150150A126SEK
BUSSMANN CBBF-75 Fordonssäkring, 75A, 58VDC | BC9DUL CBBF-7575A126SEK
BUSSMANN CBBF-300 Fordonssäkring, 300A, 58VDC | BC9VQQ CBBF-300300A313SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

BUSSMANN CBBF-60 Fordonssäkring, 60A, 58VDC
126SEK /enhet