Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

PALMETTO PACKING 1585 Packing Seal 5/8 Square tum 25 Feet | AD9WLU 4VKZ9

PALMETTO PACKING 1585 Packning Seal 5/8 Square inch 25 Feet

Finns i lager
Artikel: AD9WLU Modell: 1585Korsreferens: 4VKZ9
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
11 949 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKompressionspackningstätning
Omgivningstemp. Räckvidd-450 till 650 F
FärgTråkig grå
För användning iPumpar och ventiler
Längd25ft.
MaterialKolförpackning med grafit
Max. Tryck för pumpar (PSI)3500
Max. Tryck för ventiler (PSI)3500
Max. Axelhastighet (ft / min)4400
Max. Temp i Steam (F)1200
pH-intervall1 till 14
Fyrkant5 / 8 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 3.03
Fartygets höjd (cm)21.08
Fartygets längd (cm)21.59
Fartygets bredd (cm)13.97
HS-kod5911900040
URSPRUNGSLANDUS

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

PALMETTO PACKING 1585 Packning Seal 5/8 Square inch 25 Feet
11 949 kr /enhet