Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

BUSSMANN CBC-25B Automotive Breaker, 25 A, 14 VDC | AE8CAJ 6CJC9

BUSSMANN CBC-25B Automatsäkring för fordon, 25 A, 14 VDC

Finns i lager
Artikel: AE8CAJ Modell: CBC-25BKorsreferens: 6CJC9
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
160SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelAutomatsäkring
Amps25
Djup0.64 "
Höjd1.24 "
Avbryt betyg1.5 kA @ 14 VDC
MonteringHingst
Återställ typAutomat
Terminalanslutning10-32 Stud 0.69 "Centers
Spänning14
Bredd0.79 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.027
Fartygets höjd (cm)7.62
Fartygets längd (cm)15.75
Fartygets bredd (cm)5.84
HS-kod8536200020
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellAmpsStrömHöjdAvbryt betygTypBreddPris
BUSSMANN CBC-10B Automatsäkring för fordon, 10 A, 14 VDC | AE8CAF 6CJC6 CBC-10B10-1.24 "1.5 kA @ 14 VDC-0.79 "160SEK
BUSSMANN CBC-15B Automatsäkring för fordon, 15 A, 14 VDC | AE8CAG 6CJC7 CBC-15B15-1.24 "1.5 kA @ 14 VDC-0.79 "160SEK
BUSSMANN CBC-20B Automotive Breaker, 20 A, 14 VDC | AE8CAH 6CJC8 CBC-20B2020A1.35 "1.5 kAICStrömbrytare1.46 "160SEK
BUSSMANN CBC-30B Automatsäkring för fordon, 30 A, 14 VDC | AE8CAK 6CJD0 CBC-30B30-1.24 "1.5 kA @ 14 VDC-0.79 "160SEK
BUSSMANN CBC-40B Automatsäkring för fordon, 40 A, 14 VDC | AE8CAL 6CJD1 CBC-40B40-1.24 "1.5 kA @ 14 VDC-0.79 "160SEK
BUSSMANN CBC-50B Automatsäkring för fordon, 50 A, 14 VDC | AE8CAM 6CJD2 CBC-50B50-1.24 "1.5 kA @ 14 VDC-0.79 "160SEK
BUSSMANN CBC-35B Automatsäkring för fordon, 35 A, 14 VDC | BD3CQA CBC-35B-35A--Heavy Duty-137SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

BUSSMANN CBC-25B Automatsäkring för fordon, 25 A, 14 VDC
160SEK /enhet