BUSSMANN CBC-B Series Typ I 10-32 dubbmonterade automatsäkringar för fordon med tvärgående fäste


Filter
Anslutningsstorlek: # 10-32 , DC-spänningsklass: 14 VDC , Djup: 0.64 " , Längd: 0.84 " , Montering: Hingst , Monteringssätt: Gängad tapp , Antal polacker: 1 pol , Förpackning: Bulk , Återställningstyp: Automat , Terminalanslutning: 10-32 Stud 0.69 "Centers , Spänning: 14 , Spänningsvärde: 14V DC
StilModellAmpsStrömHöjdAvbryt betygTypBreddPris (ex moms)
A
CBC-8B
-8A--Heavy Duty-137 SEK
A
CBC-35B
-35A--Heavy Duty-137 SEK
B
CBC-10B
10-1.24 "1.5 kA @ 14 VDC-0.79 "160 SEK
B
CBC-15B
15-1.24 "1.5 kA @ 14 VDC-0.79 "160 SEK
C
CBC-20B
2020A1.35 "1.5 kAICStrömbrytare1.46 "160 SEK
B
CBC-25B
25-1.24 "1.5 kA @ 14 VDC-0.79 "160 SEK
B
CBC-30B
30-1.24 "1.5 kA @ 14 VDC-0.79 "160 SEK
B
CBC-40B
40-1.24 "1.5 kA @ 14 VDC-0.79 "160 SEK
B
CBC-50B
50-1.24 "1.5 kA @ 14 VDC-0.79 "160 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?