Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

BUSSMANN CCP-1-30CC Säkringsfrånskiljare, 30 A, 600 V, 1-polig | AA6PLL 14L599

BUSSMANN CCP-1-30CC smältsäkring, 30 A, 600 V, 1 pol

Finns i lager
Artikel: AA6PLL Modell: CCP-1-30CCKorsreferens: 14L599
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
1 257 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSmältbar koppling
Amps30
Djup3.7 "
Höjd3.1 "
Avbryt betyg200kA vid 600 VAC
Max. Trådstorlek4 AWG
Min. Trådstorlek18 AWG
Antal poler1
Spänning600 VAC
Bredd0.7 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.09
Fartygets höjd (cm)5.84
Fartygets längd (cm)8.13
Fartygets bredd (cm)1.78
HS-kod8537109070
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellHöjdAntal polerBreddPris
BUSSMANN CCP-2-30CC Säkringsfrånskiljare, 30 A, 125 VDC, Tvåpolig | AA6PLM 14L601 CCP-2-30CC3.14 "22.07 "2 618 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

BUSSMANN CCP-1-30CC smältsäkring, 30 A, 600 V, 1 pol
1 257 kr /enhet