Bussmann CCP-2-30CC säkringskretsskydd används för att skydda motorer, transformatorer och kraftdistributionssystem från kortslutningar och för höga strömmar i kommersiella och industriella miljöer.
Funktioner:
- Detta kompakta kretsskydd är två tredjedelar av storleken på en typiskt avsäkrad strömbrytarhållare för att spara utrymme i maskiners elektriska paneler, industriella kontrollpaneler och HVAC-utrustning.
- Den har en visuell indikator som gör det lättare för användare att upptäcka trasiga säkringar för utbyte.
- Detta fingersäkra säkringsblock innehåller en frånkopplingsbrytare för att manuellt öppna och stänga en krets medan du utför underhåll på kretsen eller byter säkringar.
- Den ger beröringssäker drift utan att behöva ett separat lock och är mer kompakt än öppna säkringsblock, vilket sparar installationsutrymme.
- Detta säkringsblock tillåter verktygsfritt byte, vilket möjliggör ett snabbt byte av trasiga säkringar.
Kompatibla tillbehör:
- 8 mm skaft: De används med märkets pistolhandtag och väljare.
Standarder och godkännanden:
Vanliga frågor och svar:
F. Hur är Bussmann CCP-2-30CC kompakt kretsskydd monterat?
A. Detta kompakta kretsskydd har DIN-skena montering för enkel och säker installation.
F. Vilka säkringar är kompatibla med detta kompakta kretsskydd?
A. Detta kretsskydd kan användas med ATDR, ATMR, ATQR, CCMR, FNQ-R, KLDR, KLKR, KTK-R och LP-CC-seriens säkringar.
F. Vad är strömstyrkan för Bussmann CCP-2-30CC kompaktkretsskydd?
A. Detta kompakta kretsskydd har strömvärden från 0 till 30A.
F. Vad är driftstemperaturen för Busssmann CCP-2-30CC säkringskretsskydd?
S. Den har en driftstemperatur som sträcker sig från -20 till 75 grader C.
F. Gör Raptor Supplies erbjuda liknande Busssmann säkringskretsskydd med högre strömstyrka?
A. För högre aktuella betyg, kontrollera märkets CCP-2-100CF kubsäkring kretsskydd med strömstyrka på 100A och avbrottsklassning på 200kA vid 600VAC.
F. Vilka faktorer bör vi överväga när vi väljer ett säkringsskydd?
A.
- Välj ett skydd med en strömstyrka något över ditt systems maximala krav och se till att dess spänning matchar systemets spänningsnivå.
- Välj en modell som är skräddarsydd för ditt systems applikation och designad för att klara driftsmiljöns förhållanden.
- Bestäm om ditt system upplever tillfälliga strömspikar under uppstart och välj ett skydd med lämpliga tidsfördröjningsfunktioner.
- Sök vägledning från experter vid behov, med hänvisning till tillverkarens rekommendationer och industristandarder.
- Planera för framtida förändringar och expansioner, och välj ett skydd som rymmer potentiella uppgraderingar.