SQUARE D Stäng strömställare med två nivåer


Filter
Förstärkare: 10 , Kroppsmaterial: Stål , Kontaktformulär: DPST , Elektriska anslutningar: Skruvklämma , Flytmaterial: Rostfritt stål , HP @ 1-fas - 120V: 2 , HP @ 1-fas - 230V: 3 , HP @ 1-fas - 240V: 3 , HP @ 3-fas - 230V: 5 , HP @ 3-fas - 240V: 5 , Max. Tryck: 50 psi , Max. Spänning: 600 , NEMA-betyg: 1 , Stamlängd: 4" , Stammaterial: Rostfritt stål , Switchfunktion: Close On Rise , VA Betyg: 460 VAC
StilModellLedningsstorlekFlyt Dia.HöjdMonteringDriftstemp. RäckviddTotal längdBreddPris (ex moms)
A
9038AG1N4
4-1/2", 4-3/4"7"4.5 "Vertikal öppen tank-22 grader till 220 grader F.10.32 "4.69 "4 527 SEK
B
9038CG36N4LZ20
8-1/2", 8-3/4"2.5 "5.94 "Horisontell250 grader F Max6.840 "6.84 "9 699 SEK
C
9038CG36N4
8-1/2", 8-3/4"2.5 "5.94 "Horisontell-22 grader till 220 grader F.17.81 "6.84 "11 213 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?