Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

BUSSMANN CDS400 Specialsäkring, 400A, 600VAC | BD6AGB

BUSSMANN CDS400 Specialsäkring, 400A, 600VAC

Finns i lager
Artikel: BD6AGB Modell: CDS400
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
3 132 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSäkring
KroppsstilSäkringar för kassettblad
Ström400A
Diameter73.15mm
SäkringstypTidsfördröjning / långsamt slag
IndikatorstilUtan indikator
Längd339.9mm
Tillverkare SerierCDS
MonteringsstilHållare
FörpackningBulk
UppsägningstypKniv blad
Spänning (AC)600 VAC

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.0116

Produktvarianter

ProduktModellKroppsstilStrömDiameterSäkringstypLängdUppsägningstypPris
BUSSMANN CDS12 specialsäkring, 12A, 600VAC | BC7YCB CDS12Patronsäkringar12A20.6mmTidsfördröjning / långsamt slag127mmClip254SEK
BUSSMANN CDS600 Säkring, Slow Blow, 600A, 600VAC | BC9BJG CDS600Patronblad600A73.15mmLångsamt slag339.9mmKniv blad4 355 kr
BUSSMANN CDS100 Säkring, Slow Blow, 100A, 600VAC | BC9VLR CDS100Patronblad100A29.46mmLångsamt slag200.2mmKniv blad824SEK
BUSSMANN CDS150 Säkring, Slow Blow, 150A, 600VAC | BC9YLE CDS150Patronblad150A42.16mmLångsamt slag244.6mmKniv blad1 531 kr
BUSSMANN CDS25 Säkring, Slow Blow, 25A, 600VAC | BD3CAX CDS25Cartridge25A20.6mmLångsamt slag127mmClip245SEK
BUSSMANN CDS90 Specialsäkring, 90A, 600VAC | BD3KLW CDS90Säkringar för kassettblad90A29.46mmTidsfördröjning / långsamt slag200.2mmKniv blad795SEK
BUSSMANN CDS200 Säkring, Slow Blow, 200A, 600VAC | BD3NQB CDS200Patronblad200A42.16mmLångsamt slag244.6mmKniv blad1 633 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

BUSSMANN CDS400 Specialsäkring, 400A, 600VAC
3 132 kr /enhet