Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

BUSSMANN CGL-6 specialsäkring, 6A, 600VAC | BD2VGA

BUSSMANN CGL-6 specialsäkring, 6A, 600VAC

Finns i lager
Artikel: BD2VGA Modell: CGL-6
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
625SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSäkring
KroppsstilSäkringar för kassettblad
Ström6A
Diameter23.81mm
Säkringsstorlek / gruppHRCII-C
SäkringstypSnabbt slag
IndikatorstilUtan indikator
Avbryt betyg200kA
Längd5.56mm
Tillverkare SerierCGL
MonteringsstilHingst
FörpackningBulk
UppsägningstypBulta ner
Spänning (AC)600 VAC
Spänning (DC)250VDC

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0518

Produktvarianter

ProduktModellStrömDiameterPris
BUSSMANN CGL-20 specialsäkring, 20A, 600VAC | BC9LLK CGL-2020A23.81mm631SEK
BUSSMANN CGL-50 specialsäkring, 50A, 600VAC | BC9RCU CGL-5050A26.92mm1 141 kr
BUSSMANN CGL-10 specialsäkring, 10A, 600VAC | BC9VLT CGL-1010A23.81mm625SEK
BUSSMANN CGL-35 specialsäkring, 35A, 600VAC | BD2HVH CGL-3535A-1 138 kr
BUSSMANN CGL-1 specialsäkring, 1A, 600VAC | BD3YMN CGL-11A23.81mm652SEK
BUSSMANN CGL-2 specialsäkring, 2A, 600VAC | BD6CFB CGL-22A23.81mm652SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

BUSSMANN CGL-6 specialsäkring, 6A, 600VAC
625SEK /enhet