Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

BUSSMANN CHCC2DU Säkringshållare 30 A, 600 VAC, 2-polig | AA4ZRN 13M217

BUSSMANN CHCC2DU Säkringshållare 30 A, 600 VAC, 2-polig

Finns i lager
Artikel: AA4ZRN Modell: CHCC2DUKorsreferens: 13M217
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
618SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSäkringshållare
Växelspänning600 VAC
Strömområde1 till 30
Förstärkare AC30
SäkringsindikatorNej
AnslutningstypSpade Lug & Clamp Lug
DC-spänningsvärde300 VDC
Djup2.434
SäkringsblockdesignTryck på Säker
Säkring Dia.13 / 32 "
Kod för säkringshållareW
Säkringslängd1.5 "
SäkringstypKlass CC
Säkring UL-klassCC
Höjd2.91 "
Indikerar / indikerar inteInte indikerande
Längd2.909
Max. Förstärkare30
Max. Spänning600
MonteringsstilDIN-skena
Antal poler2
Bredd0.70
Trådstorlek18 till 4 Cu

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.1035
Fartygets höjd (cm)7.39
Fartygets längd (cm)3.51
Fartygets bredd (cm)8.33
HS-kod8536908085
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellHöjdLängdAntal polerBreddPris
BUSSMANN CHCC3DU Säkringshållare, 30 A, 3-polig, ej indikerande | AA4ZRQ 13M219 CHCC3DU2.06 "2.90930.701 138 kr
BUSSMANN CHCC1DU Säkringshållare, 30 A, 48 VDC, Vit | BD6DQA CHCC1DU73mm87mm117.5mm288SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

BUSSMANN CHCC2DU Säkringshållare 30 A, 600 VAC, 2-polig
618SEK /enhet