Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

BUSSMANN CP14002-3 Barriärterminalblock, Barriär och dödfront, 600V, 60A

Finns i lager
Artikel: BD3MJG Modell: CP14002-3
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
283SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelTerminalblocket
Ström60A
Längd2.37mm
Max. Driftstemperatur150 grader C
Tillverkare SerierCP14002
Min. Driftstemperatur0 grader C
MonteringsstilSkruva
FörpackningBulk
Typ av produktBarriärterminalblock
UppsägningstypSkruva
TypBarriär och döda frontterminaler
Spänning600V
Spänningsvärde600V

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.3545

Produktinformation:

    • CP14002-serien

Produktvarianter

ProduktModellLängdPris
BUSSMANN CP14002-2 Spärrplint, 60A, 600V | BD3EZD CPOO-140021.75 "153SEK
BUSSMANN CP14002-6 Spärrplint, 60A, 600V | BD4RAQ CPOO-140024.59mm591SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

BUSSMANN CP14002-3 Barriärterminalblock, Barriär och dödfront, 600V, 60A
283SEK /enhet