ALLEGRO SAFETY Högeffektfläktar, 22 tum


Filter
Luftkonsumtion: CFM 4582 , Bladmaterial: Aluminium , Sladdlängd: 9 ft. , Sladdtyp: 14 AWG SJTW , dBA @ 20 fot: 65 dBA , dBA @ 3 fot: 73 dBA , Avsluta: Elförzinkad , Grillfinish: Förkromad , Grillmaterial: Stål , Höjd: 16 " , Längd: 16 " , Material: Linjär polyetylen med låg densitet , Antal blad: 2 , Pluggtyp: Ingjuten , Storlek: 22 " , Bredd: 24 1 / 2 "
StilModellNuvarande ritadHPMax. VarvtalSpänningPris (ex moms)
A
9541-22E
2A1 / 3 hp1425 RPM220V AC11 790 SEK
RFQ
A
9541-22
5A1 / 2 hp1725 RPM115/230V AC11 790 SEK
RFQ

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?