Bussmann DMM-B-44/100 snabbverkande hylsäkring öppnar snabbt den elektriska kretsen vid överbelastning och kortslutning. Denna säkring är effektiv i multimeter.
Funktioner:
- Bussmann DMM-B-44/100 snabbverkande hylsäkring har melaminrörskonstruktion för överlägsna ljusbågsresistenta egenskaper.
- Den har nickelpläterade ändstycken för att upprätta en ledande förbindelse med en elektrisk ledare.
- Denna säkring finns i hållarmonteringsstil med klämmor för att underlätta installation i trånga utrymmen.
- Den har förmågan att bära 100 % av märkströmmen (440mA).
Vanliga frågor och svar:
F. Hur snabbt brinner en säkring?
A. Säkringar tillverkas med specificerade brinntider per 30 cm, till exempel 60 sekunder, vilket innebär att en 30 cm lång säkring tar 60 sekunder att brinna.
F. Vad är skillnaden mellan avbrytande klassificering och amperestyrka?
S. Avbrottsklassificeringen är den maximala mängd energi som enheten kan motstå säkert. En säkrings ampereklassificering är mängden ström som säkringen låter passera innan den börjar fungera.
F. Vilken betydelse har det avbrytande betyget?
A. Bussmann DMM-B-44/100 säkrings avbrottsklassning är betydande eftersom den är en säkerhetsklassning. Om en enhet med låg avbrottsklassning används i en krets med en högre tillgänglig felström, kan enheten misslyckas när den försöker åtgärda felet, vilket utgör en säkerhetsrisk.
F. Vilka faktorer ska man tänka på när man väljer denna Bussmann DMM-B-44/100 snabbverkande hylsäkring?
S. Viktiga faktorer inkluderar ström- och spänningsklasser, typ av skydd, hastighet, miljölämplighet, överensstämmelse med standarder, kompatibilitet, fysiska dimensioner, enkel installation och förväntad livslängd.
F. Vilken är den aktuella klassen för denna snabbverkande hylsäkring?
A. Denna säkring har en strömstyrka på 0.04A. Kunder som letar efter en högre strömvariant kan välja Bussmanndmm-b-11a säkring har en strömstyrka på 11A.
F. Vilka säkerhetsåtgärder bör jag vidta när jag installerar eller byter ut den här säkringen?
A.
- Koppla bort strömmen innan du arbetar på kretsen.
- Bär lämplig personlig skyddsutrustning, inklusive handskar och skyddsglasögon.
- Verifiera att kretsen är strömlös med en spänningsprovare.
- Använd rätt säkringstyp och specifikationer.
- Inspektera och reparera skadade säkringshållare.
- Hantera säkringen i den isolerade delen.
- Se till att den sitter ordentligt i säkringshållaren.
- Dra åt anslutningarna ordentligt men inte överdrivet.
- Inspektera för oavsiktliga kortslutningar efter installationen.
- Återanslut strömmen på ett säkert sätt och testa utrustningen.
- Kassera gamla säkringar enligt lokala föreskrifter.