BUSSMANN F02B250V8/10AS Patronglassäkring, Hi-Rel-säkring, Tidsfördröjning/Slow Blow, 250VAC, 800mA

Finns i lager
Artikel: BD2PFY Modell: F02B250V8/10AS

Få det Maj 3, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

128SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelGlassäkring
KroppsstilCylindrisk
Ström800mA
Diameter0.25 "
Säkringsstorlek / grupp3AG (6.3 mm x 32 mm)
SäkringstypTidsfördröjning / långsamt slag
IndikatorstilMed indikator
Längd1.25 "
Tillverkare SerierF02B
MonteringsstilHållare / klämma
FörpackningBulk
Typ av produktHi-Rel-säkring
Spänning (AC)250 VAC

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 451.35

Produktinformation:

    • F02B-serien

Produktvarianter

ProduktModellStrömSäkringsstorlek / gruppSäkringstypMonteringsstilSpänning (AC)Pris
BUSSMANN F02B125V5AS Glassäkring, Slow Blow, Storlek 6.3 x 32 mm, 5A, 125VAC, 75 Pack | BC7YCF F02B125V5AS5A3AG (6.3 x 32 mm)Långsamt slagHållare125 VAC115SEK
BUSSMANN F02B125V7AS Patronglassäkring, Hi-Rel-säkring, Tidsfördröjning/Långsamt slag, 125VAC, Cylindrisk | BC8ADY F02B125V7AS7A3AG (6.3 mm x 32 mm)Tidsfördröjning / långsamt slagHållare / klämma125 VAC115SEK
BUSSMANN F02B250V1-1/4A Patronglassäkring, Hi-Rel-säkring, Tidsfördröjning/Långsamt slag, 250VAC, 1.25A | BC8LGU F02B250V1-1/4A1.25A3AG (6.3 mm x 32 mm)Tidsfördröjning / långsamt slagHållare / klämma250 VAC82SEK
BUSSMANN F02B250V1A Patronglassäkring, Hi-Rel-säkring, Tidsfördröjning/Långsamt slag, 250VAC, Cylindrisk | BC9FWR F02B250V1A1A3AG (6.3 mm x 32 mm)Tidsfördröjning / långsamt slagHållare / klämma250 VAC88SEK
BUSSMANN F02B250V3AS Patronglassäkring, Hi-Rel-säkring, Tidsfördröjning/Långsamt slag, 250VAC | BC9PUM F02B250V3AS3A3AG (6.3 mm x 32 mm)Tidsfördröjning / långsamt slagHållare / klämma250 VAC88SEK
BUSSMANN F02B250V2AS Glassäkring, Slow Blow, Storlek 6.3 x 32 mm, 2A, 250VAC, 75 Pack | BC9VAM F02B250V2AS2A3AG (6.3 x 32 mm)Långsamt slagHållare250 VAC88SEK
BUSSMANN F02B250V2-1/2A Patronglassäkring, Hi-Rel-säkring, Tidsfördröjning/Långsamt slag, 250VAC, 2.5A | BC9YLK F02B250V2-1/2A2.5A3AG (6.3 mm x 32 mm)Tidsfördröjning / långsamt slagHållare / klämma250 VAC82SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

BUSSMANN F02B250V8/10AS Patronglassäkring, Hi-Rel-säkring, Tidsfördröjning/Slow Blow, 250VAC, 800mA
128SEK /enhet