BUSSMANN F03B125V25A Patron Säkring, 25A, 125VAC

Finns i lager
Artikel: BC8BYX Modell: F03B125V25A

Få det Maj 22, Onsdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

128SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelPatron säkring
KroppsstilCylindrisk
Ström25A
Diameter0.25 "
Säkringsstorlek / grupp3AG (6.3 mm x 32 mm)
SäkringstypTidsfördröjning / långsamt slag
IndikatorstilMed indikator
Längd1.25 "
Tillverkare SerierF03B
MonteringsstilHållare / klämma
FörpackningBulk
Spänning (AC)125 VAC

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 5.85

Produktvarianter

ProduktModellStrömSäkringsstorlek / gruppSäkringstypMonteringsstilSpänning (AC)Pris
BUSSMANN F03B125V10AS Patronsäkring, Långsamt, Med Indikator, 125VAC | BC7WDQ F03B125V10AS10A-Långsamt slagHållare125 VAC134SEK
BUSSMANN F03B250V3/16A patronsäkring, långsamt blåsande, med indikator, 250VAC | BC8BYY F03B250V3 / 16A187.5mA-Långsamt slagHållare250 VAC254SEK
BUSSMANN F03B250V3/8AS Patronsäkring, Långsamt, Med Indikator, 250VAC | BC8QNE F03B250V3 / 8AS375mA-Långsamt slagHållare250 VAC198SEK
BUSSMANN F03B250V1/8A Patronsäkring, Långsamt, Med Indikator, 250VAC | BC8XPQ F03B250V1 / 8A125mA-Långsamt slagHållare250 VAC254SEK
BUSSMANN F03B125V25AS Patronsäkring, 25A, 125VAC | BC8ZLA F03B125V25AS25A-Tidsfördröjning / långsamt slagHållare / klämma125 VAC135SEK
BUSSMANN F03B125V30AS Patronsäkring, 30A, 125VAC | BC8ZLB F03B125V30AS30A-Tidsfördröjning / långsamt slagHållare / klämma125 VAC134SEK
BUSSMANN F03B125V7AS Patronsäkring, Långsamt, Med Indikator, 125VAC | BC9LMJ F03B125V7AS7A-Långsamt slagHållare125 VAC134SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

BUSSMANN F03B125V25A Patron Säkring, 25A, 125VAC
128SEK /enhet