Bussmann FNM-4 säkring är en kompakt och pålitlig kretsskyddsenhet som används i kommersiella miljöer, skyddar kretsar och utrustning från överströmsförhållanden som kan leda till skador eller brandrisker. Denna säkring används i belysningssystem, VVS-enheter och industrimaskiner.
Funktioner:
- Bussmann FNM-4 säkring är gjord av slitstark glasfiber för hög hållfasthet och isolering för pålitlig användning.
- Den har en cylindrisk design, vilket säkerställer säker och enkel installation.
- Denna midget-säkring har en design med dubbla element för förbättrat skydd och tillförlitlighet i olika kretsapplikationer.
- Den levereras med en tidsfördröjningskaraktär, som erbjuder en kontrollerad respons och skydd i specifika driftsscenarier.
- Denna säkring har en avbrottskapacitet på 10kA vid 125VAC och 200A vid 250VAC.
Vanliga frågor och svar:
F. Vilka är fördelarna med att använda denna Bussmann 4A säkring?
A. Den här säkringen erbjuder ett exakt och tillförlitligt skydd mot överströmsförhållanden. De är snabbverkande och kan snabbt bryta strömmen för att förhindra skador. Deras kompakta storlek gör dem lämpliga för industriella applikationer.
F. Hur väljer jag rätt elsäkring för min applikation?
A. Välj en säkring med en märkström något högre än kretsens normala driftström. Den bör inte överskrida säkringens märkström, eftersom detta kan leda till falskt blås eller otillräckligt skydd.
F. Vad är skillnaden mellan snabbverkande och långsam säkring?
A. Snabbverkande säkring reagerar snabbt på överströmmar och är lämplig för att skydda känslig elektronik. Långsam säkring tål kortvariga överbelastningar och används för mindre känslig utrustning.