BUSSMANN FNM Time Delay Kompletterande säkringar, 13/32 x 1-1/2 tum


Filter
Kroppsmaterial: Glasfiber , Kroppsstil: Cylindrisk , Klass: Dvärg , Kopplingstyp: Ferrule End x Ferrule End , Nuvarande omdöme: 2A , Diameter: 13 / 32 " , Element: Dubbel , Avsluta: Nickelpläterad , Höjd: 1.44 " , Indikerande/icke-indikerande: Inte indikerande , Material: Bronze , Avslag / Icke-avslag: Avslag , Typ: Säkring , Bredd: 0.39 "
StilModellFunktionellt lika medSäkringsförstärkareAvbryt betygLängdSpänningsvärdePris (ex moms)
A
FNM-1
Ferraz / Gould OTM, Littelfuse BLF och BLN135A vid 250 VAC, 10KA vid 125 VAC1.5 "250 VAC99 SEK
A
FNM-1-1 / 2
Ferraz / Gould TRM, Littelfuse FLM1.5100A vid 250 VAC, 10kA vid 125 VAC1.5 "250 VAC187 SEK
A
FNM-1-8 / 10
Ferraz / Gould TRM, Littelfuse FLM1-8/10100A vid 250 VAC, 10kA vid 125 VAC1.5 "250 VAC111 SEK
A
FNM-1/2
Ferraz / Gould TRM, Littelfuse FLM1/235A vid 250 VAC, 10KA vid 125 VAC1.5 "250 VAC107 SEK
A
FNM-8/10
Ferraz / Gould TRM, Littelfuse FLM8/1035A vid 250 VAC, 10KA vid 125 VAC1.5 "250 VAC104 SEK
A
FNM-1-1 / 8
Ferraz / Gould TRM, Littelfuse FLM1.125100A vid 250 VAC, 10kA vid 125 VAC1.5 "250 VAC127 SEK
A
FNM-1-1 / 4
Ferraz / Gould TRM, Littelfuse FLM1.25100A vid 250 VAC, 10kA vid 125 VAC1.5 "250 VAC104 SEK
A
FNM-1-4 / 10
Ferraz / Gould TRM, Littelfuse FLM1-4/10100A vid 250 VAC, 10kA vid 125 VAC1.5 "250 VAC124 SEK
A
FNM-1-6 / 10
Ferraz / Gould TRM, Littelfuse FLM1-6/10100A vid 250 VAC, 10kA vid 125 VAC1.5 "250 VAC111 SEK
A
FNM-2-1 / 4
Ferraz / Gould TRM, Littelfuse FLM2.25100A vid 250 VAC, 10kA vid 125 VAC1.5 "250 VAC111 SEK
A
FNM-3/10
Ferraz / Gould TRM, Littelfuse FLM3/1035A vid 250 VAC, 10KA vid 125 VAC1.5 "250 VAC168 SEK
A
FNM-2-1 / 2
Ferraz / Gould TRM, Littelfuse FLM2.5100A vid 250 VAC, 10kA vid 125 VAC1.5 "250 VAC111 SEK
A
FNM-2-8 / 10
Ferraz / Gould TRM, Littelfuse FLM2-8/10100A vid 250 VAC, 10kA vid 125 VAC1.5 "250 VAC111 SEK
A
FNM-3-2 / 10
Ferraz / Gould TRM, Littelfuse FLM3-2/10100A vid 250 VAC, 10kA vid 125 VAC1.5 "250 VAC165 SEK
A
FNM-3-1 / 2
Ferraz / Gould TRM, Littelfuse FLM3.5100A vid 250 VAC, 10kA vid 125 VAC1.5 "250 VAC99 SEK
B
FNM-4
Ferraz / Gould TRM, Littelfuse FLM4200 AIC vid 250V AC0.39 "250V99 SEK
A
FNM-4-1 / 2
Ferraz / Gould TRM, Littelfuse FLM4.5200A vid 250 VAC, 10KA vid 125 VAC1.5 "250 VAC111 SEK
A
FNM-5-6 / 10
Ferraz / Gould TRM, Littelfuse FLM5-6/10200A vid 250 VAC, 10KA vid 125 VAC1.5 "250 VAC104 SEK
A
FNM-6
Ferraz / Gould TRM, Littelfuse FLM6200A vid 250 VAC, 10KA vid 125 VAC1.5 "250 VAC104 SEK
A
FNM-4/10
Ferraz / Gould TRM, Littelfuse FLM4/1035A vid 250 VAC, 10KA vid 125 VAC1.5 "250 VAC173 SEK
A
FNM-15/100
Ferraz / Gould TRM, Littelfuse FLM5/10035A vid 250 VAC, 10KA vid 125 VAC1.5 "250 VAC139 SEK
A
FNM-2/10
Ferraz / Gould TRM, Littelfuse FLM2/1035A vid 250 VAC, 10KA vid 125 VAC1.5 "250 VAC173 SEK
A
FNM-3/4
Ferraz / Gould TRM, Littelfuse FLM3/435A vid 250 VAC, 10KA vid 125 VAC1.5 "250 VAC99 SEK
A
FNM-12
Ferraz / Gould TRM, Littelfuse FLM1210kA vid 125 VAC1.5 "250 VAC90 SEK
A
FNM-15
Ferraz / Gould TRM, Littelfuse FLM1510kA vid 125 VAC1.5 "250 VAC90 SEK
A
FNM-20
Ferraz / Gould TRM, Littelfuse FLM2010kA vid 250 VAC1.5 "250 VAC90 SEK
A
FNM-25
Ferraz / Gould TRM, Littelfuse FLM2510kA vid 250 VAC1.5 "250 VAC90 SEK
A
FNM-30
Ferraz / Gould TRM, Littelfuse FLM3010kA vid 250 VAC1.5 "250 VAC90 SEK
A
FNM-35
Ferraz / Gould TRM, Littelfuse FLM3535 A vid 250 VAC, 10 kA vid 125 VAC1.5 "32 VAC161 SEK
A
FNM-40
Ferraz / Gould TRM, Littelfuse FLM4035 A vid 250 VAC, 10 kA vid 125 VAC1.5 "32 VAC161 SEK
A
FNM-6/10
Ferraz / Gould TRM, Littelfuse FLM6/1035A vid 250 VAC, 10KA vid 125 VAC1.5 "250 VAC111 SEK
A
FNM-1/4
Ferraz / Gould TRM, Littelfuse FLM1/435A vid 250 VAC, 10KA vid 125 VAC1.5 "250 VAC118 SEK
B
FNM-2
Ferraz / Gould TRM, Littelfuse FLM2100 AIC vid 250V AC0.39 "250V104 SEK
A
FNM-3
Ferraz / Gould TRM, Littelfuse FLM3100A vid 250 VAC, 10kA vid 125 VAC1.5 "250 VAC96 SEK
A
FNM-5
Ferraz / Gould TRM, Littelfuse FLM5200A vid 250 VAC, 10KA vid 125 VAC1.5 "250 VAC104 SEK
A
FNM-10
Ferraz / Gould TRM, Littelfuse FLM10200A vid 250 VAC, 10KA vid 125 VAC1.5 "250 VAC90 SEK
A
FNM-6-1 / 4
Ferraz / Gould TRM, Littelfuse FLM6.25200A vid 250 VAC, 10KA vid 125 VAC1.5 "250 VAC111 SEK
A
FNM-7
Ferraz / Gould TRM, Littelfuse FLM7200A vid 250 VAC, 10KA vid 125 VAC1.5 "250 VAC111 SEK
A
FNM-8
Ferraz / Gould TRM, Littelfuse FLM8200A vid 250 VAC, 10KA vid 125 VAC1.5 "250 VAC104 SEK
A
FNM-1/10
Ferraz / Gould TRM, Littelfuse FLM1/1035A vid 250 VAC, 10KA vid 125 VAC1.5 "250 VAC118 SEK
A
FNM-9
Ferraz / Gould TRM, Littelfuse FLM9200A vid 250 VAC, 10KA vid 125 VAC1.5 "250 VAC111 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?