Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

BUSSMANN FNQ-14 Tidsfördröjningssäkring, Midget Style, 14 A, 250 V | AE8QKY 6F158

BUSSMANN FNQ-14 Tidsfördröjningssäkring, Midget Style, 14 A, 250 V

Finns i lager
Artikel: AE8QKY Modell: FNQ-14Korsreferens: 6F158

Få det Maj 20, Måndag
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
423SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSäkring
Body MaterialGlasfiber
KroppsstilCylindrisk
KlassDvärg
Diameter13 / 32 "
ElementetDubbel
Funktionellt lika medFerraz / Gould ATQ, Littelfuse FLQ
Säkringsförstärkare14
Indikerar / indikerar inteInte indikerande
Avbryt betyg10kA vid 500 VAC
Längd1.5 "
Avslag / icke-avvisningAvslag
Spänningsvärde500 VAC

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.009
Fartygets höjd (cm)1.02
Fartygets längd (cm)3.81
Fartygets bredd (cm)1.02
HS-kod8536100040
URSPRUNGSLANDMX

Produktvarianter

ProduktModellSäkringsförstärkareAvbryt betygLängdSpänningsvärdePris
BUSSMANN FNQ-4-1/2 Tidsfördröjningssäkring, Midget Style, 4-1/2 A, 250 V | AA9EVB 1CT87 FNQ-4-1 / 24.510kA vid 500 VAC1.5 "500 VAC184SEK
BUSSMANN FNQ-1/2 Tidsfördröjningssäkring, Midget Style, 1/2 A, 250 V | AE2FJT 4XC47 FNQ-1/21/210kA vid 500 VAC1.5 "500 VAC197SEK
BUSSMANN FNQ-1 Tidsfördröjningssäkring, Midget Style, 1 A, 250 V | AE2FJU 4XC48 FNQ-1110kA vid 500 VAC1.5 "500 VAC172SEK
BUSSMANN FNQ-1-6/10 Tidsfördröjningssäkring, Midget Style, 1-6/10 A, 250 V | AE2FJV 4XC49 FNQ-1-6 / 101-6/1010kA vid 500 VAC1.5 "500 VAC183SEK
BUSSMANN FNQ-2 Tidsfördröjningssäkring, Midget Style, 2 A, 250 V | AE2FJW 4XC50 FNQ-2210kA vid 500 VAC1.5 "500 VAC172SEK
BUSSMANN FNQ-2-1/2 Tidsfördröjningssäkring, Midget Style, 2-1/2 A, 250 V | AE2FJX 4XC51 FNQ-2-1 / 22.510kA vid 500 VAC1.5 "500 VAC184SEK
BUSSMANN FNQ-3 Tidsfördröjningssäkring, Midget Style, 3 A, 250 V | AE2FJY 4XC52 FNQ-3310kA vid 500 VAC1.5 "500 VAC205SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

BUSSMANN FNQ-14 Tidsfördröjningssäkring, Midget Style, 14 A, 250 V
423SEK /enhet