Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

BUSSMANN FNQ-R-4-R1 Class CC Industrial Power Fuse, Time Delay/Slow Blow, 600VAC, Cartridge Fuse | BD3KMC

BUSSMANN FNQ-R-4-R1 Klass CC industriell strömsäkring, tidsfördröjning/långsamt slag, 600VAC, patronsäkring

Finns i lager
Artikel: BD3KMC Modell: FNQ-R-4-R1
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
928SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSäkring
Växelspänning600 VAC
KroppsstilPatronsäkringar
Ström4A
Diameter10.3mm
Säkringsstorlek / grupp5AG Midget (10.3 mm x 38.1 mm)
SäkringstypTidsfördröjning / långsamt slag
IndikatorstilUtan indikator
Avbryt betyg200kA
Längd38.1mm
Tillverkare SerierFNQ-R
MonteringsstilHållare
FörpackningBulk
Typ av produktIndustriella säkringar
UppsägningstypClip
TypTidsfördröjningssäkring
Spänning (AC)600 VAC

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0675

Produktinformation:

    • FNQ-R-serien

Produktvarianter

ProduktModellSäkringsförstärkareVäxelspänningAmpsSäkringsstorlek / gruppSäkringstypAvbryt betygLängdTillverkare SerierPris
BUSSMANN FNQ-R-1-1/2 säkring, 1.5 A, ej indikerande, 200 kAIC, 600 V | AA9EVC 1CT88 FNQ-R-1-1 / 21.5----200kA vid 600 VAC1.5 "-193SEK
BUSSMANN FNQ-R-1-1/8 Säkring, 1.125 A, Ej indikerande, 200 kAIC, 600 V | AA9EVD 1CT89 FNQ-R-1-1 / 81.125----200kA vid 600 VAC1.5 "-205SEK
BUSSMANN FNQ-R-1-3/10 Säkring, 1.3 A, Ej indikerande, 200 kAIC, 600 V | AA9EVE 1CT90 FNQ-R-1-3 / 101-3/10----200kA vid 600 VAC1.5 "-193SEK
BUSSMANN FNQ-R-1-4/10 Säkring, 1.4 A, ej indikerande, 200 kAIC, 600 V | AA9EVF 1CT91 FNQ-R-1-4 / 101-4/10----200kA vid 600 VAC1.5 "-205SEK
BUSSMANN FNQ-R-1-8/10 Säkring, 1.125 A, Ej indikerande, 200 kAIC, 600 V | AA9EVG 1CT92 FNQ-R-1-8 / 101-8/10----200kA vid 600 VAC1.5 "-205SEK
BUSSMANN FNQ-R-1/2 säkring, 0.5 A, ej indikerande, 200 kAIC, 600 V | AA9EVH 1CT93 FNQ-R-1/21/2----200kA vid 600 VAC1.5 "-193SEK
BUSSMANN FNQ-R-1/4 säkring, 1.25 A, ej indikerande, 200 kAIC, 600 V | AA9EVJ 1CT94 FNQ-R-1/41/4----200kA vid 600 VAC1.5 "-193SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

BUSSMANN FNQ-R-4-R1 Klass CC industriell strömsäkring, tidsfördröjning/långsamt slag, 600VAC, patronsäkring
928SEK /enhet