Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

BUSSMANN FRS-R-8ID Säkring Rk5 Frs-r-id 8a 600vac / 300vdc | AC9CCR 3FKL1

BUSSMANN FRS-R-8ID Säkring Rk5 Frs-r-id 8a 600vac/300vdc

Finns i lager
Artikel: AC9CCR Modell: FRS-R-8IDKorsreferens: 3FKL1

Få det Maj 15, Onsdag
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
407SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSäkring
Body MaterialGlasfiber
KroppsstilCylindrisk
KlassRK5
Diameter13 / 16 "
ElementetDubbel
Funktionellt lika medFerraz / Gould TRS, Littlefuse FLSR
Säkringsförstärkare8
Kod för säkringshållareP
Indikerar / indikerar inteindikerar
Avbryt betyg200kA vid 600VAC, 20kA vid 300VDC
Längd5"
Avslag / icke-avvisningAvslag
FartTidsfördröjning
Spänningsvärde600VAC / 300VDC

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0675
Fartygets höjd (cm)2.29
Fartygets längd (cm)12.95
Fartygets bredd (cm)2.29
HS-kod8536100040
URSPRUNGSLANDMX

Produktvarianter

ProduktModellDiameterSäkringsförstärkareKod för säkringshållareLängdPris
BUSSMANN FRS-R-10ID Säkring Rk5 Frs-r-id 10a 600vac / 300vdc | AC9CBZ 3FKJ2 FRS-R-10ID13 / 16 "10P5"492SEK
BUSSMANN FRS-R-12ID Säkring Rk5 Frs-r-id 12a 600vac / 300vdc | AC9CCA 3FKJ3 FRS-R-12ID13 / 16 "12P5"403SEK
BUSSMANN FRS-R-15ID Säkring Rk5 Frs-r-id 15a 600vac / 300vdc | AC9CCB 3FKJ4 FRS-R-15ID13 / 16 "15P5"446SEK
BUSSMANN FRS-R-17-1-2ID Säkring Rk5 Frs-r-id 17-1 / 2a 600vac / 300vdc | AC9CCC 3FKJ5 FRS-R-17-1-2ID13 / 16 "17.5P5"513SEK
BUSSMANN FRS-R-20ID Säkring Rk5 Frs-r-id 20a 600vac / 300vdc | AC9CCD 3FKJ6 FRS-R-20ID13 / 16 "20P5"506SEK
BUSSMANN FRS-R-25ID Säkring Rk5 Frs-r-id 25a 600vac / 300vdc | AC9CCE 3FKJ7 FRS-R-25ID13 / 16 "25P5"515SEK
BUSSMANN FRS-R-30ID Säkring Rk5 Frs-r-id 30a 600vac / 300vdc | AC9CCF 3FKJ8 FRS-R-30ID13 / 16 "30P5"464SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

BUSSMANN FRS-R-8ID Säkring Rk5 Frs-r-id 8a 600vac/300vdc
407SEK /enhet