Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

BUSSMANN FWH-40A höghastighetssäkring, 40 A, 500 VAC/DC | AA9BHE 1BZ88

BUSSMANN FWH-40A Höghastighetssäkring, 40 A, 500 VAC/DC

Finns i lager
Artikel: AA9BHE Modell: FWH-40AKorsreferens: 1BZ88

Få det Maj 15, Onsdag
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
1 382 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHalvledarsäkring
Body MaterialGlasfiber
KroppsstilSkruva på
KlassHigh Speed
Diameter13 / 16 "
ElementetSingle
Funktionellt lika medFerraz / Gould A50P, Littelfuse L50S
Säkringsförstärkare40
Indikerar / indikerar inteInte indikerande
Avbryt betyg200kA vid 500VAC, 50kA vid 500VDC
Längd3.187 "
Avslag / icke-avvisningIcke-avvisning
FartSnabbt agerande
Spänningsvärde500 VAC/DC

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.054
Fartygets höjd (cm)8.76
Fartygets längd (cm)2.24
Fartygets bredd (cm)2.36
HS-kod8536100040
URSPRUNGSLANDMX

Produktvarianter

ProduktModellAvbryt betygVäxelspänningBody MaterialLängdTillverkare SerierFartUppsägningstypKroppsstilPris
BUSSMANN FWH-35A höghastighetssäkring, 35 A, 500 VAC/DC | AA9BHD 1BZ87 FWH-35A200kA vid 500VAC, 50kA vid 500VDC-Glasfiber3.187 "-Snabbt agerande-Skruva på1 497 kr
BUSSMANN FWH-45B Höghastighetssäkring, 45 A, 500 VAC/DC | AA9BHF 1BZ91 FWH-45B200kA vid 500VAC, 50kA vid 500VDC-Keramik3.187 "-Snabbt agerande-Skruva på1 382 kr
BUSSMANN FWH-60A höghastighetssäkring, 60 A, 500 VAC/DC | AA9EZN 1CV34 FWH-60A200kA vid 500VAC, 50kA vid 500VDC-Glasfiber3.187 "-Snabbt agerande-Skruva på2 498 kr
BUSSMANN FWH-125A Höghastighetssäkring, 125 A, 500 VAC/DC | AA9HLM 1DF55 FWH-125A200kA vid 500VAC, 50kA vid 500VDC-Glasfiber3.625 "-Snabbt agerande-Skruva på1 685 kr
BUSSMANN FWH-100A höghastighetssäkring, 100 A, 500 VAC/DC | AA9MCY 1DX45 FWH-100A200kA vid 500VAC, 50kA vid 500VDC-Glasfiber3.625 "-Snabbt agerande-Skruva på1 022 kr
BUSSMANN FWH-70A Höghastighetssäkring, 70 A, 500 VAC/DC | AA9MCZ 1DX46 FWH-70A200kA vid 500VAC, 50kA vid 500VDC-Glasfiber3.625 "-Snabbt agerande-Skruva på1 526 kr
BUSSMANN FWH-1600A Höghastighetssäkring, 1600 A, 500 VAC/DC | AA9PDK 1EH61 FWH-1600A200kA vid 500VAC, 50kA vid 500VDC-Glasfiber10 7 / 32 "-Snabbt agerande-Skruva på42 383 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

BUSSMANN FWH-40A Höghastighetssäkring, 40 A, 500 VAC/DC
1 382 kr /enhet