Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

BUSSMANN FWH-50A Specialsäkring, 50A, 500VAC | BC8EUP

BUSSMANN FWH-50A Specialsäkring, 50A, 500VAC

Finns i lager
Artikel: BC8EUP Modell: FWH-50A

Få det Maj 20, Måndag
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
1 382 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHalvledarsäkring
Växelspänning500 VAC
KroppsstilSäkringar för kassettblad
Ström50A
DC-spänningsvärde500 VDC
Diameter0.81 "
SäkringstypSnabbt slag
IndikatorstilUtan indikator
Längd3.18 "
Tillverkare SerierFWH_A / B
MonteringsstilHingst
FörpackningBulk
Typ av produktNordamerikansk säkring med hög hastighet
UppsägningstypBulta ner
TypHöghastighetssäkring
Spänning (AC)500 VAC
Spänning (DC)500VDC

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.054
Fartygets höjd (cm)8.76
Fartygets längd (cm)2.24
Fartygets bredd (cm)2.36

Produktinformation:

    • FWH_A / B-serien

Produktvarianter

ProduktModellAvbryt betygVäxelspänningBody MaterialLängdTillverkare SerierFartUppsägningstypKroppsstilPris
BUSSMANN FWH-35A höghastighetssäkring, 35 A, 500 VAC/DC | AA9BHD 1BZ87 FWH-35A200kA vid 500VAC, 50kA vid 500VDC-Glasfiber3.187 "-Snabbt agerande-Skruva på1 497 kr
BUSSMANN FWH-40A höghastighetssäkring, 40 A, 500 VAC/DC | AA9BHE 1BZ88 FWH-40A200kA vid 500VAC, 50kA vid 500VDC-Glasfiber3.187 "-Snabbt agerande-Skruva på1 382 kr
BUSSMANN FWH-45B Höghastighetssäkring, 45 A, 500 VAC/DC | AA9BHF 1BZ91 FWH-45B200kA vid 500VAC, 50kA vid 500VDC-Keramik3.187 "-Snabbt agerande-Skruva på1 382 kr
BUSSMANN FWH-60A höghastighetssäkring, 60 A, 500 VAC/DC | AA9EZN 1CV34 FWH-60A200kA vid 500VAC, 50kA vid 500VDC-Glasfiber3.187 "-Snabbt agerande-Skruva på2 498 kr
BUSSMANN FWH-125A Höghastighetssäkring, 125 A, 500 VAC/DC | AA9HLM 1DF55 FWH-125A200kA vid 500VAC, 50kA vid 500VDC-Glasfiber3.625 "-Snabbt agerande-Skruva på1 685 kr
BUSSMANN FWH-100A höghastighetssäkring, 100 A, 500 VAC/DC | AA9MCY 1DX45 FWH-100A200kA vid 500VAC, 50kA vid 500VDC-Glasfiber3.625 "-Snabbt agerande-Skruva på1 022 kr
BUSSMANN FWH-70A Höghastighetssäkring, 70 A, 500 VAC/DC | AA9MCZ 1DX46 FWH-70A200kA vid 500VAC, 50kA vid 500VDC-Glasfiber3.625 "-Snabbt agerande-Skruva på1 526 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

BUSSMANN FWH-50A Specialsäkring, 50A, 500VAC
1 382 kr /enhet