Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

BUSSMANN FWJ-300A Säkring 300a Fwj 1000vac | AA9PDZ 1EH76

BUSSMANN FWJ-300A Säkring 300a Fwj 1000vac

Finns i lager
Artikel: AA9PDZ Modell: FWJ-300AKorsreferens: 1EH76
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
8 641 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHalvledarsäkring
Body MaterialGlasfiber
KroppsstilSkruva på
KlassHigh Speed
Diameter2"
ElementetSingle
Funktionellt lika medFerraz / Gould A100P
Säkringsförstärkare300
Indikerar / indikerar inteInte indikerande
Avbryt betyg100kA vid 1000 VAC
Längd5.75 "
Avslag / icke-avvisningIcke-avvisning
FartSnabbt agerande
Spänningsvärde1000 VAC

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.63
Fartygets höjd (cm)11.68
Fartygets längd (cm)8.64
Fartygets bredd (cm)6.1
HS-kod8536100040
URSPRUNGSLANDGB

Produktvarianter

ProduktModellBody MaterialKroppsstilDiameterSäkringsförstärkareAvbryt betygLängdSpänningsvärdePris
BUSSMANN FWJ-175A Säkring 175a Fwj 1000vac / 800vdc | AA9PDR 1EH69 FWJ-175AGlasfiberSkruva på1.5 "17525kA vid 1000VAC, 50kA vid 800VDC5 11 / 16 "1000VAC / 800VDC4 993 kr
BUSSMANN FWJ-1800A Säkring 1800a Fwj 1000vac | AA9PDT 1EH70 FWJ-1800AGlasfiberSkruva på3.5 "1800100kA vid 1000 VAC6 13 / 16 "1000 VAC23 363 kr
BUSSMANN FWJ-200A Säkring 200a Fwj 1000vac / 800vdc | AA9PDV 1EH72 FWJ-200AGlasfiberSkruva på1.5 "20025kA vid 1000VAC, 50kA vid 800VDC5 11 / 16 "1000VAC / 800VDC5 040 kr
BUSSMANN FWJ-20A14F Säkring 20a Fwj 1000vac / 800vdc | AA9PDW 1EH73 FWJ-20A14FKeramikCylindrisk9 / 16 "2025kA vid 1000VAC, 20kA vid 800VDC2.625 "1000VAC / 800VDC1 223 kr
BUSSMANN FWJ-250A Säkring 250a Fwj 1000vac | AA9PDX 1EH74 FWJ-250AGlasfiberSkruva på2"250100kA vid 1000 VAC5.75 "1000 VAC8 641 kr
BUSSMANN FWJ-30A14F Säkring 30a Fwj 1000vac / 800vdc | AA9PEA 1EH77 FWJ-30A14FKeramikCylindrisk9 / 16 "3025kA vid 1000VAC, 20kA vid 800VDC2.625 "1000VAC / 800VDC1 233 kr
BUSSMANN FWJ-350A Säkring 350a Fwj 1000vac | AA9PEB 1EH78 FWJ-350AGlasfiberSkruva på2"350100kA vid 1000 VAC5.75 "1000 VAC8 641 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

BUSSMANN FWJ-300A Säkring 300a Fwj 1000vac
8 641 kr /enhet