Denna produkt kan endast skickas i multiplar om 10
Snabba halvledarsäkringar: Serie FWJ
Eaton Bussman 1000 VAC-säkringar är konstruerade i enlighet med CE- och UL-standarder för att skydda halvledarkomponenter, såsom dioder, kiselstyrda likriktare (SCR), GTO och IGBT från överbelastningsskador. Dessa höghastighetssäkringar har en glasfiber / keramisk kropp som underlättar förbättrad värmeavledning, vilket gör dem idealiska för användning i cykelmiljöer med hög ström. De kan leverera de lägsta värdena för genomsläpp, jämfört med andra grenströms överströmsskydd. Standard J-dimensioneringskonfigurationen för dessa säkringar gör att de kan användas tillsammans med säkringsblock, hållare och omkopplare. Dessa säkringar som inte är indikerade kan också användas med ett säkringsblock / lock för att identifiera en säkring.