Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

BUSSMANN FWK-30A20F Specialsäkring, hög hastighet, snabbblåsning, 750VAC/750VDC, 30A, patronsäkring | BD3HJP

BUSSMANN FWK-30A20F Specialsäkring, hög hastighet, snabbblåsning, 750VAC/750VDC, 30A, patronsäkring

Finns i lager
Artikel: BD3HJP Modell: FWK-30A20F
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
1 517 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelPatron säkring
Växelspänning750 VAC
KroppsstilPatronsäkringar
Ström30A
DC-spänningsvärde750 VDC
Diameter20.5mm
Säkringsstorlek / grupp20 127 mm x mm
SäkringstypSnabbt slag
IndikatorstilUtan indikator
Längd127mm
Tillverkare SerierFWK 750V: 5-60A
MonteringsstilHållare
FörpackningBulk
Typ av produktSäkring med hög hastighetskassett
UppsägningstypClip
TypHöghastighetssäkring
Spänning (AC)750 VAC
Spänning (DC)750VDC

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.1011

Produktinformation:

    • FWK 750V: 5-60A-serien

Produktvarianter

ProduktModellTypKroppsstilStrömSäkringsstorlek / gruppArtikelMonteringsstilTyp av produktUppsägningstypPris
BUSSMANN FWL-20A20FI Specialsäkring, hög hastighet, snabbblåsning, 750VAC/750VDC, 20A, patronsäkring | AX7NMM FWL-20A20FIHöghastighetssäkringPatronsäkringar20A20 127 mm x mmPatron säkringHållareSäkring med hög hastighetskassettClip1 205 kr
BUSSMANN FWK-8A20F Specialsäkring, 8A, 750VAC | BC8TMG FWK-8A20FHöghastighetssäkringPatronsäkringar8A20 127 mm x mmSäkringHållareSäkring med hög hastighetskassettClip1 424 kr
BUSSMANN FWK-20A20F Specialsäkring, hög hastighet, snabbblåsning, 750VAC/750VDC, 20A, patronsäkring | BC9TYY FWK-20A20FHöghastighetssäkringPatronsäkringar20A20 127 mm x mmPatron säkringHållareSäkring med hög hastighetskassettClip1 517 kr
BUSSMANN FWK-60A25F Specialsäkring, 60A, 750VDC | BD2QKZ FWK-60A25FDragkraftssäkringslänkSäkringar för kassettblad60A25 146 mm x mmSäkringHingstHög hastighet halvledarsäkringBulta ner1 835 kr
BUSSMANN FWK-5A20F Specialsäkring, hög hastighet, snabbblåsning, 750VAC/750VDC, patronsäkring | BD2VHZ FWK-5A20FHöghastighetssäkringPatronsäkringar5A20 127 mm x mmPatron säkringHållareSäkring med hög hastighetskassettClip1 517 kr
BUSSMANN FWK-10A20F Specialsäkring, hög hastighet, snabb blåsning, 750VAC/750VDC, patronsäkring | BD3JEH FWK-10A20FHöghastighetssäkringPatronsäkringar10A20 127 mm x mmPatron säkringHållareSäkring med hög hastighetskassettClip1 532 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

BUSSMANN FWK-30A20F Specialsäkring, hög hastighet, snabbblåsning, 750VAC/750VDC, 30A, patronsäkring
1 517 kr /enhet