Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

BUSSMANN FWP-1A14F Halvledarsäkring, 1A, 600VAC | BD3ZML

BUSSMANN FWP-1A14F Halvledarsäkring, 1A, 600VAC

Finns i lager
Artikel: BD3ZML Modell: FWP-1A14F
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
316SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHalvledarsäkring
KroppsstilPatronsäkringar
Ström1A
Diameter14.3mm
Säkringsstorlek / grupp14 51 mm x mm
SäkringstypSnabbt slag
IndikatorstilUtan indikator
Avbryt betyg200kA
Längd50.8mm
Tillverkare SerierFWP-14F
MonteringsstilHållare
FörpackningBulk
Typ av produktSäkring med hög hastighetskassett
UppsägningstypClip
TypHöghastighetssäkring

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0204

Produktinformation:

    • FWP_14F-serien

Produktvarianter

ProduktModellKroppsstilStrömSäkringsstorlek / gruppPris
BUSSMANN FWP-5A14F Halvledarsäkring, snabbblåsande, 5A, 800VAC | BC8VQK FWP-5A14FCartridge5A14 x 51 mm-
RFQ
BUSSMANN FWP-10AR14F Halvledarsäkring, snabbblåsande, 10A, 800VAC, 10-pack | BC9WZR FWP-10AR14FCartridge10A14 x 51 mm334SEK
BUSSMANN FWP-4A14F Halvledarsäkring, 4A, 600VAC | BD2JXL FWP-4A14FPatronsäkringar4A14 51 mm x mm316SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

BUSSMANN FWP-1A14F Halvledarsäkring, 1A, 600VAC
316SEK /enhet