GEORG FISCHER Hanadapter, MNPT x uttag, schema 80, CPVC


Filter
Kroppsmaterial: CPVC , Färg: Grå , Kopplingstyp: MNPT x uttag , Max. Temp.: 210 grader F , Schema: 80
StilModellMax. TryckRörstorlekPris (ex moms)
A
9836-040
162 psi @ 73 grader F.4"2 128 SEK
A
9836-030
187 psi @ 73 grader F.3"1 362 SEK
A
9836-020
187 psi @ 73 grader F.2"297 SEK
A
9836-015
235 psi @ 73 grader F.1.5 "227 SEK
A
9836-012
260 psi @ 73 grader F.1.25 "194 SEK
A
9836-010
315 psi @ 73 grader F.1"128 SEK
A
9836-007
344 psi @ 73 grader F.3 / 4 "76 SEK
A
9836-005
484 psi @ 73 grader F.1 / 2 "67 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?