Bussmann FWP-500A säkring är lämplig för högeffekts elektriska system för att skydda kritisk utrustning och kretsar från de negativa effekterna av överströmsförhållanden, såsom kortslutningar och fel.
Funktioner:
- Den är gjord av glasfiber för strukturell styvhet och hög isolering, vilket säkerställer tillförlitlighet.
- Denna höghastighetssäkring har avbrottsvärden på 10kA vid 700VDC och 200kA vid 700VAC, vilket säkerställer ett omfattande kretsskydd.
- Den är konstruerad med en bult-anslutning för säker och problemfri installation.
- Denna höghastighetssäkring är konstruerad med ett enda element för snabbt och effektivt skydd för känsliga kretsapplikationer.
- Den innehåller en snabbverkande egenskap som ger snabb respons på överströmsincidenter.
Vanliga frågor och svar:
F. Vad betyder säkringskapacitet?
A. Säkringskapacitet, även känd som säkringsklassning, anger mängden ström som krävs för att utlösa säkringens brytmekanism. När en säkring går avbryter den det elektriska kraftflödet i en krets. Typiskt anges på säkringens utsida, märkvärdet anges vanligtvis i ampere. Amp fungerar som måttenhet för elektrisk ström och dikterar storleken på strömmen som kan passera genom säkringen innan den aktiveras och kopplar ur kretsen.
F. Är det säkert att återställa en säkring?
S. Innan du återställer en strömbrytare är det viktigt att identifiera den bakomliggande orsaken till utlösningen. Det är säkert att återställa en brytare endast när det är bekräftat att kretsen var överbelastad. Att upprepade gånger återställa en brytare utan att åtgärda rotproblemet kan leda till farliga resultat, som en ljusbåge eller till och med en brand.
F. Hur avgör man vilken säkring som behöver bytas?
A. Inspektera säkringsboxen och undersök glashöljena som håller säkringarna. Om du ser en synligt trasig säkring eller upptäcker metallrester på glaset på grund av en trasig säkring, måste den specifika säkringen bytas ut. Kom ihåg att stänga av strömmen innan du byter en säkring av säkerhetsskäl.
F. Vilket instrument används för att undersöka en säkrings funktion?
A. För att kontrollera om en säkring har gått krävs en multimeter. När den väl är korrekt konfigurerad kan en multimeter mäta motståndet hos säkringselementet.