Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

BUSSMANN FWP-1000A höghastighetssäkring, 1000 A, 250 VAC/DC | AA9PEK 1EH90

BUSSMANN FWP-1000A höghastighetssäkring, 1000 A, 250 VAC/DC

Finns i lager
Artikel: AA9PEK Modell: FWP-1000AKorsreferens: 1EH90

Få det Maj 20, Måndag
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
20 526 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHalvledarsäkring
Body MaterialGlasfiber
KroppsstilSkruva på
KlassHigh Speed
Diameter3.5 "
ElementetSingle
Funktionellt lika medFerraz / Gould A70P, Littelfuse L70S
Säkringsförstärkare1000
Indikerar / indikerar inteInte indikerande
Avbryt betyg200kA vid 700VAC, 50kA vid 700VDC
Längd7.625 "
Avslag / icke-avvisningIcke-avvisning
FartSnabbt agerande
Spänningsvärde700 VAC/DC

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.585
Fartygets höjd (cm)11.68
Fartygets längd (cm)8.64
Fartygets bredd (cm)6.1
HS-kod8536100040
URSPRUNGSLANDGB

Produktvarianter

ProduktModellAvbryt betygVäxelspänningBody MaterialLängdTillverkare SerierFartUppsägningstypKroppsstilPris
BUSSMANN FWP-100A höghastighetssäkring, 100 A, 250 VAC/DC | AA9JET 1DJ80 FWP-100A200kA vid 700VAC, 50kA vid 700VDC-Glasfiber4.437 "-Snabbt agerande-Skruva på1 441 kr
BUSSMANN FWP-800A Höghastighetssäkring, 800 A, 140 W, 700 VAC/VDC, Glasfiber | AA9QTR 1EP02 FWP-800A200kA vid 700VAC, 50kA vid 700VDC-Glasfiber6.625 "-Snabbt agerande-Skruva på5 949 kr
BUSSMANN FWP-70B Höghastighetssäkring, 70 A, 250 VAC/DC | AE8QVB 6F422 FWP-70B200kA vid 700VAC, 50kA vid 700VDC-Keramik4 13 / 32 "-Snabbt agerande-Skruva på1 526 kr
BUSSMANN FWP-80B Höghastighetssäkring, 80 A, 250 VAC/DC | AE8QVC 6F423 FWP-80B200kA vid 700VAC, 50kA vid 700VDC-Keramik4 13 / 32 "-Snabbt agerande-Skruva på3 166 kr
BUSSMANN FWP-90B Höghastighetssäkring, 90 A, 250 VAC/DC | AE8QVD 6F424 FWP-90B200kA vid 700VAC, 50kA vid 700VDC-Keramik4 13 / 32 "-Snabbt agerande-Skruva på1 441 kr
BUSSMANN FWP-100B Höghastighetssäkring, 100 A, 250 VAC/DC | AE8QVE 6F425 FWP-100B200kA vid 700VAC, 50kA vid 700VDC-Keramik4 13 / 32 "-Snabbt agerande-Skruva på1 441 kr
BUSSMANN FWP-125A höghastighetssäkring, 125 A, 250 VAC/DC | AE8QVF 6F426 FWP-125A200kA vid 700VAC, 50kA vid 700VDC-Glasfiber5 3 / 32 "-Snabbt agerande-Skruva på4 178 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

BUSSMANN FWP-1000A höghastighetssäkring, 1000 A, 250 VAC/DC
20 526 kr /enhet