Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

BUSSMANN GLX-3/4 blyad säkring, 750mA, 125VAC

Finns i lager
Artikel: BD3KKV Modell: GLX-3/4
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
355SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSäkringar
KroppsstilBlyade säkringar
Ström750mA
Diameter3.7mm
Säkringsstorlek / grupp3.7 7.6 mm x mm
SäkringstypTidsfördröjning / långsamt slag
IndikatorstilUtan indikator
Längd7.6mm
Tillverkare SerierGLX
FörpackningBulk
UppsägningstypRadial
Spänning (AC)125 VAC

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.35

Produktvarianter

ProduktModellStrömSäkringsstorlek / gruppSäkringstypArtikelPris
BUSSMANN GLX-3 blyförsedd säkring med genomgående hål, PCB-montering, tidsfördröjning/långsamt slag, 125VAC | BC9KZA GLX-33A3.7 7.6 mm x mmTidsfördröjning / långsamt slagGenom hålbaserad säkring355SEK
BUSSMANN GLX-4 blyförsedd säkring med genomgående hål, PCB-montering, tidsfördröjning/långsamt slag, 125VAC | BC9RDH GLX-44A3.7 7.6 mm x mmTidsfördröjning / långsamt slagGenom hålbaserad säkring355SEK
BUSSMANN GLX-1/2 blyförsedd säkring med genomgående hål, PCB-fäste, tidsfördröjning/långsamt slag, 125VAC, 500mA | BC9VQV GLX-1/2500mA3.7 7.6 mm x mmTidsfördröjning / långsamt slagGenom hålbaserad säkring355SEK
BUSSMANN GLX-5 PCB Mount Säkring, Slow Blow, 5A, 125VAC, 10 Pack | BD2NBB GLX-55A3.7 x 7.6 mmLångsamt slagSäkring på kretskortmontering355SEK
RFQ
BUSSMANN GLX-1 PCB Mount Säkring, Slow Blow, 1A, 125VAC, 10 Pack | BD4QKU GLX-11A3.7 x 7.6 mmLångsamt slagSäkring på kretskortmontering355SEK
RFQ
BUSSMANN GLX-1/4 PCB-monterad säkring, långsamt slag, 250mA, 125VAC, 10-pack | BD6AGU GLX-1/4250mA3.7 x 7.6 mmLångsamt slagSäkring på kretskortmontering355SEK
BUSSMANN GLX-2 blyförsedd säkring med genomgående hål, PCB-montering, tidsfördröjning/långsamt slag, 125VAC | BD6AGV GLX-22A3.7 7.6 mm x mmTidsfördröjning / långsamt slagGenom hålbaserad säkring355SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

BUSSMANN GLX-3/4 blyad säkring, 750mA, 125VAC
355SEK /enhet